Item | キャリッジボルト |
基本素材 | ステンレス鋼 |
キャリッジボルトタイプ | キャリッジボルト |
直径/ねじサイズ | 5 / 16」-18 |
ドリルサイズ | 5 / 16 " |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
ファスナーの長さ | 3 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 18-8 |
頭径 | "0.688へ" 0.719 |
頭の高さ | "0.156へ" 0.176 |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 3 " |
ネックタイプ | 正方形である |
正方形の高さ | "0.156へ" 0.187 |
正方形の幅 | "0.307へ" 0.324 |
スタンダード | ASME B18.5 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 10 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。