ダイナブレイド エアデュアルアクションサンダー 0.45hp
Dynabrade エアパワーデュアルアクションサンダーは、スイッチを入れるだけでロータリーディスクサンダーをランダムオービタルサンダーに変換できるツーインワン電動工具です。
特徴
- それらは、ウレタン、フック & ループ面サンディング パッドを備えており、迅速なパッド交換が可能で、パッドのシフトと回転を防ぎ、全体的な強度を損なうことなく研磨ディスクを簡単に取り外すことができます。
- ツールを簡単かつ快適に制御するためのタイトなグリップを備えた複合ハンドルが含まれています。
- 0.45 hp モーターが付属しており、最大 12000 rpm のフリースピードを実現し、排気後部を備えており、ワークスペースから破片やほこりを遠ざけます。
- これらのデュアルアクションサンダーは、渦巻きのない仕上げを実現する 3/16 インチの軌道直径と、剥離およびブレンディング用途向けの標準的な回転運動を備えています。
よくある質問
ランダムオービタルサンダーの機能は何ですか?
Dynabrade のランダム オービタル サンダーは、小さな円を描いて振動運動を行うため、非常に滑らかなサンディングを実現し、表面に大きな傷が付くのを防ぎます。 木材、プラスチック、金属などの素材の表面に使用できます。
ロータリーサンダーとは?
ロータリーサンダーは、ツールのモーターに直接リンクされており、フルパワーを発揮します。 研磨パッドが高速で円を描くように回転し、表面の汚れを取り除きます。 広い表面の厚い層の塗装や錆を、表面を傷つけることなく剥がすことができます。
ロータリーサンダーとランダムオービタルサンダーの組み合わせで使用される研磨剤の種類は何ですか?
Dynabrade は、ロータリー サンダーやランダム オービタル サンダーで使用するためのプレミアム フィルムやペーパーバックのディスクを幅広く提供しています。 これらの研磨ディスクは、塗料やコーティングの剥離、プラスチック、複合材料、グラスファイバーや木材の研磨、さらには仕上げ用コンパウンドやゲルコートにも使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストップ/スローパドル
- 化学中和剤
- コンデンサープロペラハブ
- 亜鉛メッキパイプニップルの品揃え
- 航空会社の冷却システム
- 切削工具
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- DCモーター
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- フローリング
- GEORG FISCHER ストーンフランジ
- LITTLE GIANT 溶接ディープシェルフオーダーピッキングカート
- JANCY 環状カッターセットM42
- MORSE DRUM ハンドクランク
- ANVIL 耐久性の高いガード溶接チャンネル
- EATON HT800シリーズレンズ
- MARTIN SPROCKET プライヤーセット
- LOVEJOY キー溝付きマイトタイプカップリングハブ、インペリアル
- VESTIL SSRTシリーズ 縦型収納ラック
- EATON Cシリーズ 完全ノーヒューズ遮断器 GHB形 Gフレーム