定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER U08307.062.0400 キャリッジ ボルト 溶融亜鉛メッキ 5/8-11 X 4 長さ、10PK | AG2FHM 31JA39

GRAINGER U08307.062.0400 キャリッジ ボルト 溶融亜鉛メッキ 5/8-11 X 4 長さ、10PK

在庫あり
アイテム:AG2FHM モデル:U08307.062.0400相互参照:31JA39

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,030 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキャリッジボルト
ドリルサイズ5 / 8 "
終了溶融亜鉛めっき
グレードA
頭径1.219〜1.344インチ
頭の高さ0.313〜0.344インチ
ヘッド形式ラウンド
長さ4"
材料低炭素鋼
正方形の高さ0.313〜0.344インチ
正方形の幅0.616〜0.642インチ
抗張力60,000 PSI
番手5 / 8-11

発送情報:

船の重量(kg) 1.7
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)10.16
HSコード7318152055

商品の詳細:

  • ネックタイプ(スクエアネック)

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER U08307.062.0400 キャリッジ ボルト 溶融亜鉛メッキ 5/8-11 X 4 長さ、10PK
¥6,030 /パック