DAYTON キャビネットの排気および供給ファン Dayton キャビネットの排気および給気ファンは、倉庫、工場、鋳物工場、ランドリーでの軽負荷から中負荷の換気に適しています。 最大速度は 877 rpm で、水平または垂直のいずれかに取り付けることができます。 これらのファンは、最大 104 °F の周囲温度に耐えることができます。
Dayton キャビネットの排気および給気ファンは、倉庫、工場、鋳物工場、ランドリーでの軽負荷から中負荷の換気に適しています。 最大速度は 877 rpm で、水平または垂直のいずれかに取り付けることができます。 これらのファンは、最大 104 °F の周囲温度に耐えることができます。
キャビネット排気ファン、ベルトドライブ、亜鉛メッキ鋼フレーム
Dayton キャビネット排気ファンは、オフィスや商業スペースから大量の空気を排出するのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転数の点で柔軟性が得られます。 354 ~ 877 rpm のファン速度の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton キャビネット排気ファンは、オフィスや商業スペースから大量の空気を排出するのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転数の点で柔軟性が得られます。 354 ~ 877 rpm のファン速度の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
キャビネット供給ファン、ベルトドライブ、亜鉛メッキ鋼フレーム
Dayton キャビネット供給ファンは、オフィスや商業空間に大量の空気を送り込むのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、および最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造/密封ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性が得られます。 ファン速度 619、720、778 rpm の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton キャビネット供給ファンは、オフィスや商業空間に大量の空気を送り込むのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、および最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造/密封ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性が得られます。 ファン速度 619、720、778 rpm の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
詳細はこちら
- コンベヤー
- 電気ツール
- 遠心ポンプ
- 温度コントロール
- 自動車用潤滑剤
- ロータリーハンマー
- 結束機
- ピンバイス
- 実験室用デシケーター
- 絶縁管継手カバー
- CHAINFLEX TPEケーブル、最大5アンペア
- POWER FIRST 26〜22AWGリング端子
- STANLEY レッキングバー
- ALTRONIX ネットワーク管理されたPoEミッドスパン/インジェクター
- VULCAN HART サイドボディ
- VULCAN HART 取付ボルト
- FLOWLINE 非接触超音波レベルセンサー
- COOPER B-LINE タイプ3REnviroshieldシリーズは配線路セクションに配置されます
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 リデューシング ストリート サニタリー ティー、スピゴット x ハブ x ハブ
- STACK ON 武器保管庫