EATON ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン 電圧レベルを制御し、電気システムの過負荷状態を防止するために使用される1極、2極、および3極のボルトオンミニチュア回路ブレーカー
電圧レベルを制御し、電気システムの過負荷状態を防止するために使用される1極、2極、および3極のボルトオンミニチュア回路ブレーカー
BWシリーズメインサーキットブレーカ
Eaton BW シリーズ主回路ブレーカーは、単相住宅用ロードセンターで過電流および短絡保護を提供します。 これらの主回路ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップ機構を備えており、所定の過負荷電流値で自動的に回路を開き、瞬時かつ長時間の保護を提供します。 Eaton BW シリーズ ブレーカーはロードセンターにボルトオンで取り付けられるため、コンパクトなスペースでの確実な接続と設置が容易になります。 これらの主回路ブレーカーは、100、125、150、175、200、および 225A 定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Eaton BW シリーズ主回路ブレーカーは、単相住宅用ロードセンターで過電流および短絡保護を提供します。 これらの主回路ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップ機構を備えており、所定の過負荷電流値で自動的に回路を開き、瞬時かつ長時間の保護を提供します。 Eaton BW シリーズ ブレーカーはロードセンターにボルトオンで取り付けられるため、コンパクトなスペースでの確実な接続と設置が容易になります。 これらの主回路ブレーカーは、100、125、150、175、200、および 225A 定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
BABシリーズ熱磁気遮断器
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BAB2020HT | ¥115,872 | 見積依頼 | |||
B | BAB3100HS1 | ¥318,964 | 見積依頼 | |||
C | BAB2080H | ¥152,082 | 見積依頼 | |||
D | BAB2090 | ¥22,279 | 見積依頼 | |||
E | BAB2070I | ¥67,520 | 見積依頼 | |||
E | BAB2070V | ¥87,533 | 見積依頼 | |||
F | BAB2070E | ¥136,340 | 見積依頼 | |||
G | BABF1015 | ¥51,010 | 見積依頼 | |||
H | BAB2050V | ¥59,194 | 見積依頼 | |||
D | BAB2100HI | ¥137,060 | 見積依頼 | |||
I | BAB2060E | ¥75,255 | 見積依頼 | |||
B | BAB3100H | ¥37,613 | 見積依頼 | |||
J | BAB3090H | ¥37,613 | 見積依頼 | |||
K | BAB2050I | ¥35,771 | 見積依頼 | |||
B | BAB3090HV | ¥255,673 | 見積依頼 | |||
B | BAB3080HS1 | ¥318,964 | 見積依頼 | |||
L | BAB2060N | ¥50,377 | 見積依頼 | |||
C | BAB2080S1 | ¥228,279 | 見積依頼 | |||
M | BAB1010E | ¥34,006 | 見積依頼 | |||
J | BAB3090HI | ¥156,750 | 見積依頼 | |||
N | BAB1025T | ¥28,495 | 見積依頼 | |||
O | BAB1030S1 | ¥129,098 | 見積依頼 | |||
P | BAB1030HE | ¥42,823 | 見積依頼 | |||
Q | BAB1020T | ¥46,287 | 見積依頼 | |||
R | BAB1020L1 | ¥17,316 | 見積依頼 |
QB シリーズ AFCI サーキット ブレーカ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QBHGFT1030 | ¥63,634 | 見積依頼 | |||||
B | QBAF1015 | ¥42,520 | 見積依頼 | |||||
A | QBHGFT1020 | ¥62,523 | 見積依頼 | |||||
C | QB1020CAF | ¥40,446 | 見積依頼 | |||||
D | QBCAF1015 | ¥42,520 | 見積依頼 | |||||
C | QBH1015CAF | ¥61,277 | 見積依頼 | |||||
A | QBHGFT1015 | ¥63,634 | 見積依頼 | |||||
A | QBGFT1025 | ¥47,869 | 見積依頼 | |||||
B | QBAF1020 | ¥42,520 | 見積依頼 | |||||
E | QBGFT1020 | ¥49,082 | ||||||
C | QB1015CAF | ¥40,446 | 見積依頼 | |||||
F | QBGF2050 | - | 見積依頼 | |||||
G | QBGF1015 | ¥41,919 | ||||||
H | QBGF2030 | - | 見積依頼 | |||||
I | QBGFEP2015 | ¥68,315 | ||||||
J | QBGFEP2050 | ¥79,761 | ||||||
K | QBGFEP2040 | ¥79,761 |
QBシリーズ熱磁気遮断器
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QBHW2035H | ¥156,804 | 見積依頼 | |||
B | QBHW2100S | ¥103,561 | 見積依頼 | |||
C | QBHW1015S | ¥150,191 | 見積依頼 | |||
D | QBHW1015 | ¥9,132 | 見積依頼 | |||
E | QBHW3080HS | ¥435,152 | 見積依頼 | |||
F | QBHW3050HT | ¥253,157 | 見積依頼 | |||
F | QBHW3050HVH08 | ¥216,314 | 見積依頼 | |||
G | QBHW3025HF | ¥253,157 | 見積依頼 | |||
H | QBHW3030HV | ¥268,899 | 見積依頼 | |||
I | QBHW2125S | ¥674,767 | 見積依頼 | |||
J | QBHW3020HV | ¥218,205 | 見積依頼 | |||
K | QBHW3015HVH08 | ¥216,314 | 見積依頼 | |||
K | QBHW3015HTM | ¥218,521 | 見積依頼 | |||
B | QBHW2100H | ¥183,885 | 見積依頼 | |||
B | QBHW2100S1 | ¥272,992 | 見積依頼 | |||
L | QBHW2090H | ¥218,521 | 見積依頼 | |||
D | QBHW1015V | ¥42,823 | 見積依頼 | |||
M | QBHW2080HV | ¥253,157 | 見積依頼 | |||
M | QBHW2080H | ¥183,885 | 見積依頼 | |||
N | QBHW2070S | ¥239,615 | 見積依頼 | |||
O | QBHW2060S | ¥198,053 | 見積依頼 | |||
P | QBHW2055 | ¥90,681 | 見積依頼 | |||
Q | QBHW2050S | ¥197,737 | 見積依頼 | |||
Q | QBHW2050H | ¥137,598 | 見積依頼 | |||
R | QBHW2045S | ¥198,053 | 見積依頼 |
BABRSP シリーズ スマート サーキット ブレーカ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BABRSP1020X72 | ¥142,320 | 見積依頼 |
A | BABRSP1015X72 | ¥161,527 | 見積依頼 |
A | BABRSP1030 | ¥56,585 | 見積依頼 |
B | BABRSP2025X36 | ¥306,367 | 見積依頼 |
B | BABRSP2020X36 | ¥240,876 | 見積依頼 |
A | BABRSP1025 | ¥181,366 | 見積依頼 |
B | BABRSP2030 | ¥133,300 | 見積依頼 |
A | BABRSP1015 | ¥54,114 | 見積依頼 |
B | BABRSP2015 | ¥133,300 | 見積依頼 |
B | BABRSP2030X36 | ¥331,557 | 見積依頼 |
A | BABRSP1030X72 | ¥192,701 | 見積依頼 |
B | BABRSP2015X36 | ¥266,067 | 見積依頼 |
B | BABRSP2020 | ¥133,300 | 見積依頼 |
B | BABRSP2025 | ¥306,367 | 見積依頼 |
A | BABRSP1025X72 | ¥181,366 | 見積依頼 |
A | BABRSP1020 | ¥54,114 | 見積依頼 |
BABRP シリーズ スマート サーキット ブレーカ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BABRP1020 | ¥34,723 | 見積依頼 |
A | BABRP1030 | ¥34,723 | 見積依頼 |
B | BABRP2025 | ¥288,422 | 見積依頼 |
A | BABRP1025 | ¥169,401 | 見積依頼 |
C | BABRP2020X36 | ¥223,873 | 見積依頼 |
A | BABRP1020X72 | ¥132,246 | 見積依頼 |
D | BABRP2030 | ¥268,270 | 見積依頼 |
A | BABRP1015 | ¥28,353 | 見積依頼 |
E | BABRP2015 | ¥244,970 | 見積依頼 |
C | BABRP2020 | ¥275,825 | 見積依頼 |
スマートサーキットブレーカ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BABRS2015 | ¥266,067 | 見積依頼 |
A | BABRS2030 | ¥331,557 | 見積依頼 |
B | BABRSPLC2020 | ¥249,692 | 見積依頼 |
A | BABRS2025 | ¥306,367 | 見積依頼 |
A | BABRS1030 | ¥192,701 | 見積依頼 |
B | BABRSPLC2015 | ¥249,692 | 見積依頼 |
CHH シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CHH3125H2X | - | 見積依頼 | |||
B | CHH3225H2X | - | 見積依頼 | |||
A | CHH3150H2X | ¥256,890 | 見積依頼 | |||
C | CHH3175H2X | - | 見積依頼 | |||
A | CHH3200H2X | - | 見積依頼 | |||
D | CHH3150H4X | ¥294,879 | 見積依頼 | |||
C | CHH3175H4X | - | 見積依頼 | |||
D | CHH3100H4X | ¥220,385 | 見積依頼 | |||
D | CHH3225H4X | ¥348,781 | 見積依頼 |
Quicklag QBGF シリーズ漏電遮断器
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | GHQRSP2020 | - | 見積依頼 | |
A | GHQRSP2030 | ¥117,739 | 見積依頼 |
QUICKLAG漏電遮断器:QBGFシリーズ
Eaton Quicklag 小型回路ブレーカーは、モーター始動制御および副主回路の敏感な電気回路の保護に適しています。 これらのユニットは、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能を備えた熱磁気トリップ ユニットと、トリップ状態を視覚的に表示する一体型オーバーセンター トグル機構を備えています。 設置とメンテナンスのダウンタイムを短縮するためのプラグオン取り付け機能が備わっています。 これらの QBGF シリーズ MCB は、XNUMX 極および XNUMX 極のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eaton Quicklag 小型回路ブレーカーは、モーター始動制御および副主回路の敏感な電気回路の保護に適しています。 これらのユニットは、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能を備えた熱磁気トリップ ユニットと、トリップ状態を視覚的に表示する一体型オーバーセンター トグル機構を備えています。 設置とメンテナンスのダウンタイムを短縮するためのプラグオン取り付け機能が備わっています。 これらの QBGF シリーズ MCB は、XNUMX 極および XNUMX 極のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
BWHシリーズメインサーキットブレーカ
Eaton BWH シリーズの主回路ブレーカーは、流出電流と流入電流の間に不均衡が生じた場合に電源を遮断するように設計されています。 サービスエントランスアプリケーションでの使用に最適です。 これらの主回路ブレーカーは、フレキシブルな給電接続を備えたボルトオンのパネル取り付け設計を特徴としており、狭いスペースでも確実に設置できます。 負荷を通る電流のオーバーフローを防止するために、25VAC で 240kA の遮断容量を備えています。 安全な動作を保証するための UL および CSA 規格に準拠しており、100、125、150、175、200、および 225A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Eaton BWH シリーズの主回路ブレーカーは、流出電流と流入電流の間に不均衡が生じた場合に電源を遮断するように設計されています。 サービスエントランスアプリケーションでの使用に最適です。 これらの主回路ブレーカーは、フレキシブルな給電接続を備えたボルトオンのパネル取り付け設計を特徴としており、狭いスペースでも確実に設置できます。 負荷を通る電流のオーバーフローを防止するために、25VAC で 240kA の遮断容量を備えています。 安全な動作を保証するための UL および CSA 規格に準拠しており、100、125、150、175、200、および 225A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
サーキットブレーカ、CHBシリーズ、ボルトオンマウント
Eaton 回路ブレーカーは、短絡や過負荷が発生した場合に電源を遮断して保護を提供します。 ラインと負荷側のラグによるボルトオン取り付けが特徴で、手間のかからない取り付けが可能です。 CHB ブレーカは、取り付けベースと組み合わせると、表面および DIN レール取り付けのケーブル入力/ケーブル出力アプリケーションにも使用されます。 これらのボルトオン回路ブレーカーは、10V で 240kA の標準遮断容量を備えており、逆給電用途に最適です。 長時間および瞬間的なトリップ機能と、銅およびアルミニウム線に最適な標準ボックスラグ端子の両方を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのボルトオン回路ブレーカーは、1 極、2 極、および 3 極のオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
Eaton 回路ブレーカーは、短絡や過負荷が発生した場合に電源を遮断して保護を提供します。 ラインと負荷側のラグによるボルトオン取り付けが特徴で、手間のかからない取り付けが可能です。 CHB ブレーカは、取り付けベースと組み合わせると、表面および DIN レール取り付けのケーブル入力/ケーブル出力アプリケーションにも使用されます。 これらのボルトオン回路ブレーカーは、10V で 240kA の標準遮断容量を備えており、逆給電用途に最適です。 長時間および瞬間的なトリップ機能と、銅およびアルミニウム線に最適な標準ボックスラグ端子の両方を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのボルトオン回路ブレーカーは、1 極、2 極、および 3 極のオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
タイプ GHB 熱磁気遮断器
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GHB1015 | ¥50,309 | 見積依頼 |
B | GHB2070 | ¥231,191 | 見積依頼 |
C | GHB2020 | ¥124,920 | 見積依頼 |
B | GHB2015 | ¥117,433 | 見積依頼 |
A | GHB1050 | ¥43,364 | 見積依頼 |
A | GHB1040 | ¥49,098 | 見積依頼 |
A | GHB1035 | ¥49,104 | 見積依頼 |
B | GHB2080 | ¥203,870 | 見積依頼 |
B | GHB2040 | ¥116,343 | 見積依頼 |
A | GHB1020 | ¥49,015 | 見積依頼 |
D | GHB2060 | ¥117,435 | 見積依頼 |
B | GHB2050 | ¥112,017 | 見積依頼 |
B | GHB2025 | ¥103,343 | 見積依頼 |
B | GHB2030 | ¥124,920 | 見積依頼 |
A | GHB1030 | ¥48,401 | 見積依頼 |
A | GHB1025 | ¥47,453 | 見積依頼 |
E | GHB3045 | ¥177,210 | 見積依頼 |
QBGFEP シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QBGFEP1020 | ¥52,267 | |||||
B | QBGFEP1030 | ¥52,267 | |||||
C | QBGFEP1015 | ¥52,267 | |||||
D | QBGFEP2020 | ¥68,315 |
CHB シリーズ ボルトオン マウント サーキット ブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CHB215GF | ¥103,335 | 見積依頼 | |||
B | CHB220H2 | - | 見積依頼 | |||
C | CHB120EPD | - | 見積依頼 | |||
C | CHB125GF | ¥88,159 | 見積依頼 | |||
C | CHB120GF-古い | ¥72,509 | 見積依頼 | |||
B | CHB225 | - | 見積依頼 | |||
C | CHB130EPD | - | 見積依頼 | |||
D | CHB235 | - | 見積依頼 | |||
E | CHB240GF | ¥93,282 | ||||
D | CHB245 | - | 見積依頼 | |||
A | CHB250ST | - | 見積依頼 | |||
D | CHB250EPD | ¥93,282 | 見積依頼 | |||
D | CHB250GF | ¥93,282 | 見積依頼 | |||
A | CHB260ST | - | 見積依頼 | |||
D | CHB260GF | ¥93,282 | 見積依頼 | |||
B | CHB2100H | - | 見積依頼 | |||
F | CHB2100ロング | - | 見積依頼 |
QBGF シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカ
特徴
- Eaton ミニチュアサーキットブレーカーには、回路ワイヤを素早く簡単に取り付けるための負荷端子が付いています。
- 一部のモデルには、トリップ動作用の熱/磁気接点が付属しています。
- ボルトオン取り付けスタイルを採用しており、パネルに簡単かつ確実に取り付けることができます。
- これらの Eaton ブレーカー ユニットは、内部に通電部品、トリップ デバイス、機構を収容するための完全に成形されたケースを備えています。
- 通常、ブレーカーの状態を簡単に識別できるように、3 つの位置 (オン、オフ、トリップ) を備えたハンドル アクチュエーター (トグル) が付いています。
- ブランドの QB シリーズサーキットブレーカ 単極構成と 2 極構成で利用可能です。
動作メカニズム
- ユニットをパネルまたは配電盤に緩く取り付け、ネジ、ワッシャー、ナットを使用して締めます。 付属の配線に手が届くことを確認してください。
- オプションのターミナル エンド カバーを取り付けてから、ターミナルをアクセサリ リードに接続します。 必要に応じて、端子シールドと相間バリアを取り付けます。
- 最後に、すべてのハードウェアをチェックしてインストールを完了します。
- 回路ブレーカーをオンにして、接点に電流を流します。
- 障害または問題が検出されると、これらの接点が互いに離れ、ユニットがトリップします。
- ユーザーは、ブレーカーをリセットする前に、まず問題をトラブルシューティングする必要があります。
- サーマルトリップの場合、リセットする前にサーキットブレーカを冷却する必要があります。
よくある質問
これらのイートン回路ブレーカーのさまざまな電気定格は何ですか?
これらのイートン回路ブレーカーは 1 ~ 4 極接続を備え、電流定格範囲は 10 ~ 2500 です。
イートンのサーキットブレーカーを操作する前に点検すべき点は何ですか?
- ブレーカの周囲を筐体で覆い、ほこり、汚れ、グリース、湿気、異物、安全上の危険を取り除くことによって、周囲を清掃してください。
- ユニットのオンとオフを数回切り替えるだけで、トグル アクチュエータなどの機械的リンケージが自由に動作することを確認します。 端子とコネクタを締めます。
- ユーザーは、ユニットの底面にあるオプションのプッシュツートリップ ボタンを押して、サーキット ブレーカを機械的にテストできます。
- ユニットに過熱、亀裂、欠け、変色がないか点検してください。
ヒューズとサーキットブレーカの違いは何ですか?
ヒューズとサーキットブレーカーの使い方は似ていますが。 それらは長期的な操作性が異なります。 ヒューズは過負荷に直面購入に進む損傷しますが、回路ブレーカーは同じ過負荷によってトリップした後でも簡単にリセットできます。 この理由により、サーキットブレーカーは適度に高価になります。 サーキットブレーカーには、地絡保護などの追加の保護機能もあります。
Eaton はスマートサーキットブレーカーを提供していますか?
はい、 Eaton BABRSP シリーズ サーキットブレーカー スマートな機能が搭載されています。これらには、電気システム内の問題のトラブルシューティングと診断に役立つ保守機能が付属しています。
このブランドは 3 極ボルトオン回路ブレーカーを提供していますか?
はい、 Eaton FD シリーズサーキットブレーカー 3 極構成があります。
Eaton の小型サーキット ブレーカーは取り付けが簡単ですか?
イートンサーキットブレーカーなど CHBシリーズサーキットブレーカー、取り付けベースと併用購入に進む、表面に簡単に取り付けることができます。 DIN レール マウントのケーブル入力/ケーブル出力アプリケーションに適しています。
詳細はこちら
- ポンプ制御
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ろ過
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ピン
- 特殊ペンチ
- ガスヒーターアクセサリー
- 専門レベル
- フロートボール
- ホッパー足回り
- CABLE PREP トルクレンチ
- AIR HANDLER ミニプリーツフィルター
- CENTURY 直径 5-5/8 インチ (標準効率) 屋内用ブロワー モーター
- ANVIL 溝付きスエージニップル
- CALBRITE ステンレス製電線管ハンガー
- INGERSOLL-RAND スプリングキット
- CHICAGO PNEUMATIC ブレードセット
- KM SYSTEMS ツールホルダー
- WIDIA ボーリングバー
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 16.69、1 段、3 相