EATON BWH シリーズ主回路ブレーカ
BWHシリーズメインサーキットブレーカ
Eaton BWH シリーズの主回路ブレーカーは、流出電流と流入電流の間に不均衡が生じた場合に電源を遮断するように設計されています。 サービスエントランスアプリケーションでの使用に最適です。 これらの主回路ブレーカーは、フレキシブルな給電接続を備えたボルトオンのパネル取り付け設計を特徴としており、狭いスペースでも確実に設置できます。 負荷を通る電流のオーバーフローを防止するために、25VAC で 240kA の遮断容量を備えています。 安全な動作を保証するための UL および CSA 規格に準拠しており、100、125、150、175、200、および 225A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャスターブレーキ
- プラグバルブ
- 蛍光灯スターター
- ツール
- コイルとカーペットのリフティングラム
- ベンダー
- 手押し車および手押し車付属品
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 溶接棒とワイヤー
- フードサービスコンセッション機器
- LENOX TOOLS 高速度鋼ステップドリルビット
- BUSSMANN クラスK5:シリーズNOS
- MUELLER INDUSTRIES ダブルリデューシングY
- PATTERSON FAN 空気砲、1フェーズ
- KILLARK コンジットボディ、スレッドハブスタイル、ULリスト、CSA認定
- REESE ジャックス
- POLYSCIENCE 液体から空気へのクーラーポンプ
- MJ MAY ガラス繊維生地、黄褐色
- WOODHEAD 130126シリーズ セレクタスイッチ
- SPEARS VALVES ターフスイベルジョイントめねじアウトレット、MAT x Fipt