パターソンファンエアキャノン 1フェーズ
形式 | モデル | ブレードの数 | ブレード径 | CFM高 | 動作電流 | 外径 | 軸径 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J719 | 2 | 30 " | 12,000 | 13.4 / 6.8-6.7 | 37 " | 7 / 8 " | 37 " | 37 " | ¥416,200 | |
B | 7J708 | 2 | 30 " | 12,000 | 13.4 / 6.8-6.7 | 37 " | 7 / 8 " | 37 " | 37 " | ¥489,942 | |
C | 7J734 | 2 | 30 " | 12,000 | 13.4 / 6.8-6.7 | 37 " | 7 / 8 " | 37 " | 37 " | ¥499,434 | |
B | 7J700 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ¥256,859 | |
A | 7J713 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ¥203,570 | |
B | 7J706 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ¥421,198 | |
C | 7J732 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ¥430,690 | |
A | 7J715 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ¥237,974 | |
A | 7J711 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ¥201,048 | |
B | 7J702 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ¥263,089 | |
C | 7J728 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ¥272,582 | |
C | 7J730 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ¥309,393 | |
D | 7J724 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ¥260,189 | |
D | 7J722 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ¥253,958 | |
A | 7J717 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ¥353,015 | |
B | 7J704 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ¥299,901 | |
E | H26A-CS | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ¥347,994 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーゴストラップ
- エアペンシルグラインダー
- ソーラーコネクター
- 消防および救助ファン
- フロー制御チェックバルブ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- コンピュータ用品とメディア
- 屋内備品
- パイプねじ切り装置
- CENTURY シングルスピード 42Y フレームユニットヒーターモーター
- MASTER LOCK Zenex(TM)熱可塑性ロックアウト南京錠、キー付き
- RAE 空港舗装ステンシル、0
- HEATHROW SCIENTIFIC スライド
- ALBION フェノール、キャスターホイール
- VULCAN HART パイロットアセンブリ
- DAYTON ロックピン
- TIMKEN 分割円筒用ベアリングハウジング
- TSUBAKI 仕上げボアスプロケット、1/2 インチピッチ、タイプ B
- WEG ODP 三相 JP フットレス垂直消火ポンプ モーター