PATTERSON FAN 7J730 エアキャノン 22 インチ モバイル マウント
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
アイテム価格 | エアキャノン |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 625 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 450 |
風速(FPM)@ 60Ft。 | 375 |
風速(FPM)@ 80Ft。 | 200 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 22 " |
CFM高 | 5570 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 29 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
最大深さ | 16 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | モバイルまたはフロア |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 6.0 / 3.0-2.9 |
外径 | 29 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
速度 | 1 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 115 / 208-230 |
幅(Width) | 29 " |
ワイヤーガード仕上げ | ブルーパウダーコート |
船の重量(kg) | 39.33 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレードの数 | ブレード径 | CFM高 | 動作電流 | 外径 | 軸径 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H26A-CS | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ¥347,994 | ||
7J700 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ¥256,859 | ||
7J702 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ¥263,089 | ||
7J704 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ¥299,901 | ||
7J706 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ¥421,198 | ||
7J708 | 2 | 30 " | 12,000 | 13.4 / 6.8-6.7 | 37 " | 7 / 8 " | 37 " | 37 " | ¥489,942 | ||
7J711 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ¥201,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。