LENOX TOOLS ハイス鋼ステップドリルビット
形式 | モデル | ビット長 | シャンクサイズ | サイズ | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30888VB11 | 2.75 " | 3 / 8 " | 7/8 to 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | ¥23,141 | |
B | 30881VB1 | 3" | 1 / 4 " | 1 / 8〜1 / 2 " | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ¥9,726 | |
C | 30882VB2 | 3" | 3 / 8 " | 1 / 2〜1 " | 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | ¥17,178 |
高速度鋼ステップドリルビット
Lenox 高速ステップ ドリル ビットは、広葉樹や金属の穴あけに使用されます。 高速度鋼 (HSS) 構造が特徴で、表面は水蒸気酸化物でコーティングされており、優れた耐摩耗性を備えています。 強化されたフルート設計により、バリのない穴をより速く切断し、切りくずを迅速に除去します。 スプリットポイントチップデザインと三面研削フラットシャンクを備えており、チャンクグリップが向上します。 1/2 ~ 1 インチ、1/8 ~ 1/2 インチ、7/8 ~ 1-1/8 インチのサイズの幅広いステップ ドリル ビットからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボラード
- コンビネーショングリット砥石
- 風力タービン換気装置
- モーター取り付けリング
- ポリプロピレンパイプ
- ペンチ
- 管理人用カートと供給ホルダー
- DCモーター
- マーキングツール
- フラッシュバルブ
- SHARKBITE 水用スリップ圧力レギュレーター
- DISCO クリップ成形11/32インチ
- WELLER はんだ付けチップチゼル
- DIXON 女性の茎
- COOPER B-LINE B132シリーズXNUMX穴クロスプレート
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング 45 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES PVCプラグゲートバルブ内部交換カートリッジ、FKM
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BOSTON GEAR 寄生虫