入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 10kAIC @ 240V |
アンプ | 40A |
フレーム型 | BAB |
Number of Poles | 2 |
UPC | 786679145180 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 23.18 |
船幅(cm) | 16.51 |
プロダクト | モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBGF1015 | 10kAIC @ 120V | 15A | BAB | 1 | 120V | ¥41,919 | ||
QBGF2030 | 10kAIC @ 120V | 30A | BAB | 2 | 240V | - | 見積依頼
| |
QBGF2050 | 10kAIC @ 120V | 50A | BAB | 2 | 240V | - | 見積依頼
| |
QBGFEP2015 | 10kAIC @ 240V | 15A | BAB | 2 | 240V | ¥68,315 | ||
QBGFEP2050 | 10kAIC @ 240V | 50A | BAB | 2 | 240V | ¥79,761 | ||
QBGFT1020 | - | 20A | QBGFT1020 | 1 | 120V | ¥49,082 | ||
QB1015CAF | - | - | - | - | - | ¥40,446 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。