DWYER INSTRUMENTS 風速送信機 Dwyer Instruments の風速トランスミッターは、HVAC システムおよびクリーンルームの換気監視アプリケーションにおける最低風速を正確に測定できるように設計されています。 これらのユニットは加熱質量流量センサーを備えており、さまざまな流量 (1.5 ~ 250 fpm) および温度 (-1500 ~ 40 °F) で 212 秒以内に正確な速度測定を提供します。 これらには、頻繁なフィールド校正を実行するための簡単なプッシュアップ ボタン設計と、環境危険から完全に保護するためのコンパクトなハウジングが装備されています。 一部のモデルは、センサーを電子エンクロージャに接続し、アクセスしやすい位置にユニットを取り付けるための 6 インチ長のケーブルとさらに統合されています。 直径 5/16 インチおよび 1/2 インチのオプションが用意されているこれらの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、Dwyer Instruments の正規代理店です。
Dwyer Instruments の風速トランスミッターは、HVAC システムおよびクリーンルームの換気監視アプリケーションにおける最低風速を正確に測定できるように設計されています。 これらのユニットは加熱質量流量センサーを備えており、さまざまな流量 (1.5 ~ 250 fpm) および温度 (-1500 ~ 40 °F) で 212 秒以内に正確な速度測定を提供します。 これらには、頻繁なフィールド校正を実行するための簡単なプッシュアップ ボタン設計と、環境危険から完全に保護するためのコンパクトなハウジングが装備されています。 一部のモデルは、センサーを電子エンクロージャに接続し、アクセスしやすい位置にユニットを取り付けるための 6 インチ長のケーブルとさらに統合されています。 直径 5/16 インチおよび 1/2 インチのオプションが用意されているこれらの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、Dwyer Instruments の正規代理店です。
Dwyer の空気速度トランスミッターは、排気筒の流れや換気追跡操作、さらに HVAC やクリーンルーム システムの空気の流れを監視するように設計されています。このドワイヤーの空気...続きを読む
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 641RM-12 | ¥159,064 | |
A | 641RM-12-LED | ¥196,428 |
形式 | モデル | プローブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 641-6 | ¥189,596 | ||
A | 641-6-LED | ¥207,550 | ||
A | 641-12-LED | ¥217,891 | ||
A | 641-12 | ¥189,596 | ||
A | 641-18 | ¥195,400 | ||
A | 641-18-LED | ¥218,560 | ||
A | 641-24-LED | ¥233,114 | ||
A | 641-24 | ¥190,572 |
形式 | モデル | 正確さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | AVUL-3DB1-LCD | ¥136,216 | 見積依頼 | |
A | AVUL-3DA1 | ¥88,584 | 見積依頼 | |
A | AVUL-3DB1 | ¥124,962 | 見積依頼 | |
A | AVUL-3DA1-LCD | ¥101,447 | 見積依頼 | |
A | AVUL-3DM1 | ¥123,904 | 見積依頼 | |
A | AVUL-3DM1-LCD | ¥136,216 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DB1 | ¥89,789 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DA1 | ¥57,032 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DB1-LCD | ¥103,629 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DM1 | ¥89,789 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DA1-LCD | ¥69,874 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DM1-LCD | ¥103,629 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 圧力および温度制御バルブ
- スターターとコンタクター
- ハンドランプとポータブルランプ
- ソレノイド
- ソケット
- エアハンマー
- 遠心分離機
- 冷媒測定モニタリング
- ホイールナットとキャップ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレインリリーフコードグリップ、3/4インチNPTコンジットサイズ
- LOC-LINE バキュームホースアダプター
- GUARDAIR オリフィスアセンブリ
- VERMONT GAGE スチールZzGoリバーシブルアセンブリ、赤
- EATON SVXシリーズ サイドカバー
- MERIT 研磨クロスパッド
- GRAINGER シングルスパイラルチューブブラシ
- COOPER ATKINS サーミスタ温度計
- FLAME GARD ダクトアクセスドア
- 3M 耳栓