入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速送信機 |
正確さ | 3%、4% |
周りの派遣社員。 範囲 | 32度140度までF |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPT |
消費電流 | 最大300mA |
数字を表示する | 4 1/2 桁 |
サイズを表示します。 | 1 / 2 " |
タイプを表示します。 | 赤色LED |
電気的接続 | ネジ端子 |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
ループ抵抗 | 最大600オーム |
最大アンペア | 300ミリアンペア |
マックス 現在 | 300ミリアンペア |
取り付け方向 | ユニットは位置に敏感ではありません プローブは空気の流れに合わせて調整する必要があります |
最大動作温度。 | -40度212度までNS |
出力フィルター | 0.5〜15秒 |
出力信号 | 4〜20 mA |
電源要件 | DC12~35V、AC10~16V |
圧力限界 | 100のプサイ |
プローブ長 | 6" |
相対湿度範囲 | 結露なし |
解像度 | 1FPM |
反応時間 | 1.5秒。 |
温度正確さ | 32度122度までF、-40 度32度まで華氏122度212度までF |
温度制限(Deg。F) | 32度140度までF |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 49.02 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9026802000 |
原産国 | US |
A.
A. 送信機は位置に敏感ではなく、どの方向にも取り付けることができます。
A.
モデル | プローブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|
641-6 | 6" | ¥199,492 | |
641-12 | 12 " | ¥199,492 | |
641-12-LED | 12 " | ¥227,540 | |
641-18-LED | 18 " | ¥227,124 | |
641-18 | 18 " | ¥205,598 | |
641-24 | 24 " | ¥199,516 | |
641-24-LED | 24 " | ¥243,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。