STARRETT デジタル外側マイクロメーター
機械アセンブリの効率的なパフォーマンスとユーザーの安全のために、品質保証の専門家と整備士は正確な測定を必要とします。 スターレット外側マイクロメーターは、機械加工プロセス中に部品の厚さ/直径を正確に測定します。
形式 | モデル | アイテム価格 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T216XRL-1 | デジタル外部マイクロメータ | 0〜1インチ | ¥85,964 | |
B | 733.1XFLZ-15 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥259,377 | |
B | 733.1MEXFLZ-50 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥97,199 | |
B | 733.1MEXFLZ-75 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥111,736 | |
B | 733.1MEXFLZ-300 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥196,309 | |
B | 733.1XFLZ-12 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥195,642 | |
B | 733.1MEXFLZ-250 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥175,085 | |
B | 733.1XFLZ-11 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥181,668 | |
B | 733.1XFLZ-13 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥238,314 | |
C | 733.1MEXFLZ-150 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥151,963 | |
B | 733.1XFLZ-17 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥261,219 | |
C | 733.1MEXFLZ-125 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥143,898 | |
B | 733.1XFLZ-18 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥266,806 | |
B | 733.1MEXFLZ-200 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥165,696 | |
B | 733.1MEXFLZ-500 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥269,250 | |
B | 733.1MEXFLZ-225 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥168,251 | |
B | 733.1XFLZ-22 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥277,750 | |
B | 733.1XFLZ-23 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥282,138 | |
B | 733.1XFLZ-10 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥178,485 | |
B | 733.1MEXFLZ-275 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥182,333 | |
B | 733.1XFLZ-8 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥162,715 | |
D | 796.1XRL-2 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥86,153 | |
A | T216XRL-2 | デジタル外部マイクロメータ | 1〜2インチ | ¥107,442 | |
C | 733.1MEXFLZ-100 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥125,965 | |
B | 733.1XFLZ-24 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥298,122 | |
C | 733.1XFLZ-7 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥152,137 | |
B | 733.1MEXFLZ-450 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥260,478 | |
B | 733.1MEXFLZ-475 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥265,115 | |
B | 733.1XFLZ-19 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥264,313 | |
B | 733.1XFLZ-20 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥269,250 | |
B | 733.1MEXFLZ-525 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥273,366 | |
B | 733.1MEXFLZ-550 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥277,807 | |
B | 733.1MEXFLZ-375 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥247,866 | |
B | 733.1MEXFLZ-600 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥292,149 | |
B | 733.1MEXFLZ-575 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥282,138 | |
B | 733.1MEXFLZ-325 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥238,314 | |
B | 733.1MEXFLZ-350 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥249,953 | |
B | 733.1XFLZ-14 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥249,953 | |
B | 733.1MEXFLZ-400 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥250,605 | |
C | 733.1MEXFLZ-175 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥154,700 | |
B | 733.1XFLZ-9 | デジタル外部マイクロメータ | - | ¥171,999 | |
E | PT01579 | プレッジ | - | ¥4,517 | |
F | S733.1BXFLZ | ミクロメーター | - | ¥262,947 | |
F | S733.1CXFLZ | ミクロメーター | - | ¥463,930 | |
E | T216XRL-1 SLC付き | ミクロメーター | - | ¥110,978 | |
E | PT19832 | ミクロメーター | - | ¥4,570 | |
E | PT99335 | ロッド | - | ¥5,414 | |
E | PT99115 | ロッド | - | ¥6,419 | |
E | PT99334 | ロッド | - | ¥5,414 | |
E | PT26009 | テスター | - | ¥142,706 |
デジタル外部マイクロメータ
マイクロメータの外側 物体の厚みや外径を測定するために使用されます。 これらの外側マイクロメーターは、機械式、デジタル式、または電子式のディスプレイを備えています。 強度、耐久性、耐摩耗性を高めるため、超硬、高炭素鋼、またはステンレス鋼構造を採用しています。
スタレット 測定器、精密工具、ゲージを製造しています。 Starrett デジタル外側マイクロメーターは、金属加工、自動車、製造施設だけでなく、研究室のコンポーネントの外形寸法を正確に測定するために設計されています。 狭いスロットや狭いスペースでも正確な測定を実現するバランスの取れたテーパーフレーム、確実かつ迅速なロックを実現するローレット付きリングタイプのロックナット、マイクロメーターの開閉時に均一な調整を可能にするラチェットストップが特徴です。 これらのスターレット外側マイクロメーターには、0.001 分の 0.0001 インチ (XNUMX インチ) を測定するための内蔵回転アナログ数字カウンターと、XNUMX 分の XNUMX インチ (XNUMX インチ) を測定するための副尺スケールを備えた非常に硬くて安定した一体型スピンドルが備わっています。 )。 マイクロラップされた超硬測定面 (アンビルとスピンドルの両方) が装備されており、長期間使用した後でも正確に測定できます。
0〜1インチおよび1〜2インチの範囲で利用可能な、マイクロメータの外側にあるこれらのStarrettの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies また、ディスプレイのないバリアントでマイクロメータ外のStarrettを提供します(手動で読み取る必要があります)。
あなたが使用します
スターレット外側マイクロメーターは、物体や工具の厚さや外径などの寸法を正確に測定するために使用されます。 これらのスターレット外側マイクロメーターは、金属加工や工業プロセスにおける生産、品質保証 (QA)、検査用途に最適です。
動作メカニズム
- スターレット外部マイクロメータを校正し、精度を確認した後、測定対象物/ツールをマイクロメータのC型ジョーの間に置きます。
- シンブルの回転を開始して、スピンドル面を対象物に向けて移動します。 シンブルを回すと、スリーブの固定スケールが露出します。 スピンドル面がオブジェクトに触れるまで、シンブルを回転させます。
- 測定値の XNUMX 分の XNUMX は、指ぬき上の線と最も近いバーニア スケール ラインを一致させることにより、ユーザーが簡単に決定できます。
- 最終的な測定値を取得するには、マイクロメーターの下限範囲 (0 または 1) を小数点の左側に追加し、マイクロメーターの読み取り値を小数点の右側に追加します。
- これらの Starrett 外側マイクロメータには、クロス検証用に最大数千インチの測定値を表示するデジタル カウンターがあります。
特徴
- Starrett デジタル外側マイクロメータは、物体の厚さを測定するために使用されます。
- +/-0.0001 インチの精度で、マイクロメータ スリーブのバーニア スケールから 00005 万分の XNUMX インチ (XNUMX インチ) の最小読み取りが可能です。
- Starrett 外側マイクロメータには、最大 0.001 分の XNUMX インチ (XNUMX インチ) まで簡単に読み取れるデジタル カウンターが付いています。
- 非常に硬く安定した一体型スピンドル、マイクロラップ超硬測定面、ノグレアブラック仕上げのフレーム、ノグレアサテンクローム仕上げのシンブルとスリーブを備えており、耐食性と耐摩耗性、正確な測定と耐久性を実現します。
- Starrett 外側マイクロメータには、一定の調整を行うためのラチェット ストップと、任意の読み値でマイクロメータをロックするための刻み付きリング タイプのロック ナットが装備されています。
対応アクセサリー
- スパナ: Raptor Supplies これらのマイクロメータを洗浄または注油した後、マイクロメータの外側でスターレットを再調整するためのスパナ レンチを提供できます。
- 標準: マイクロメータ標準/マスターは固定寸法を特徴としており、Starrett 外部マイクロメータの基本的な校正と精度チェックを実行するために使用されます。
規格と承認
- Starrett 外側マイクロメータなどの Starrett 精密測定ツールは、米国国立標準技術研究所の基準に準拠しており、精度と性能の要件を満たしているか、それを上回っています。
- Starrett 外側マイクロメータは、ユーザーの安全と環境衛生を確保するために、RoHS および REACH に準拠しています。
インストール
スターレットの外側マイクロメーターは工場で組み立てられた状態で出荷され、パッケージから取り出した後すぐに操作できます。 ただし、精度をチェックして最良の結果を得るために、使用前にスターレット外側マイクロメーターを校正することをお勧めします。
よくある質問
スターレットの外側マイクロメーターを使用する際にユーザーが覚えておくべき点は何ですか?
- 適切な耐摩耗性を確保するために、スピンドルとネジ山に精密機器用オイル/潤滑剤を時々塗布してください。
- スターレット外側マイクロメーターは、精度を維持するためにマスター/標準を使用して定期的に校正する必要があります。
- Starrett の外部マイクロメータは、本体への損傷を防ぐため、使用後は毎回きれいに拭き取り、保護ケースに保管してください。 ツールのクリーニングにエアホースを使用しないでください。
スターレットはスターレット外側マイクロメーターに保証を提供しますか?
スターレットは、ツールが乱用または誤用されていない限り、材料および製造上の欠陥に対してスターレット外側マイクロメーターに対して (購入日から) XNUMX 年間の保証を提供します。
マイクロメータの主なXNUMXつのタイプは何ですか?
- 外側マイクロメータ: これらの外側マイクロメータは、オブジェクト/ツールの外形寸法を測定します。
- 内側のマイクロメートル:これら 内側マイクロメートル 穴、チューブ、パイプの内径などの寸法を測定するのに最適です。
- 深さマイクロメータ: これら 深さマイクロメートル 穴、くぼみ、溝、段差の深さ測定に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トート
- ハンドシンクと手洗いステーション
- シャワーヘッドと浴槽の蛇口
- 組織学
- ストレートフルートドリルビット
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 乾式壁および左官ツール
- スプリング
- 錫
- WESTWARD 磁気ベースとインジケーターセット
- APPROVED VENDOR チューブ0.68インチ
- CHECKERS 警告ホイップHd8フィートフラグ
- COOPER B-LINE 90度キット
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング P335 トラップ エルボー、ハブ x スピゴット
- SPEARS VALVES CPVC トゥルーユニオンボールバルブ レギュラースタイル、フランジエンド、EPDM
- GPIMETERS M 150 シリーズ、燃料移送ポンプ
- RIDGID 排水管掃除ツールセット
- BALDOR / DODGE テーパーロックブッシュボアシーブ Bセクション
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機