入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速送信機 |
正確さ | 5% |
ケーブル径 | 5 mmから10 mm |
コミュニケーション方法 | BACnet MS/TP または Modbus RTU/ASCII |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPS |
消費電流 | 最大60mA |
デバイス負荷 | 1/8単位負荷 |
数字を表示する | 5桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
電気的接続 | アナログ |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
負荷抵抗最大値 | 0から1100オーム |
最大アンペア | 60mA |
マックス 現在 | 60ミリアンペア |
最大出力アンペア | 0から1100オーム |
取り付け方向 | 平行 |
出力信号 | 4~20mA、DC0~5V、DC0~10V |
出力電圧 | 1キロオーム |
電源要件 | DC24V -/+ 20% または AC24V -/+ 20% |
製品データシート | dwyer-instruments-avul-5da1-lcd.pdf |
レンジ | 1000 ~ 4000 fpm |
相対湿度範囲 | 5〜95%RH、結露しない |
反応時間 | 10秒。 |
カスタマーサービス | きれいな空気と不燃性の適合ガス |
稼働率 | きれいな空気と不燃性の適合ガス |
温度制限(Deg。F) | 32度122度までF |
ワイヤーサイズ | 16〜26 AWG |
ゼロ&スパン調整 | デジタル押しボタン |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 正確さ | 価格 | |
---|---|---|---|
AVUL-3DB1-LCD | 3% | ¥137,217 | |
AVUL-5DB1 | 5% | ¥89,789 | |
AVUL-3DA1-LCD | 3% | ¥102,675 | |
AVUL-5DM1 | 5% | ¥89,789 | |
AVUL-3DA1 | 3% | ¥88,584 | |
AVUL-3DM1 | 3% | ¥123,904 | |
AVUL-3DB1 | 3% | ¥124,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。