承認されたベンダーのガスケット グラファイト/ステンレス鋼
形式 | モデル | 長さ | パイプサイズ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FLEXIGRAF-19062 | 19.75 " | 19-3/4 x 19-3/4" | 1 / 16 " | 19.75 " | ¥30,094 | |
A | FLEXIGRAF-19125 | 19.75 " | 19-3/4 x 19-3/4" | 1 / 8 " | 19.75 " | ¥46,104 | |
A | フレキシグラフ-M062 | 39.5 " | 39-1/2 x 39-1/2" | 1 / 16 " | 39.5 " | ¥109,660 | |
A | フレキシグラフ-M125 | 39.5 " | 39-1/2 x 39-1/2" | 1 / 8 " | 39.5 " | ¥97,875 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交通バリケードと交通コーンアクセサリー
- 自動および磁気ドアホルダー
- 足場ステージ
- 実験室保管および移送コンテナ
- プラスチックロール
- パレットジャッキとアクセサリー
- 作業服
- 屋内備品
- 化学ポンプ
- ルータ
- VALLEY CRAFT ポータブルドラムリフター
- MARCOM 紛争解決トレーニングDVD
- TENNSCO Zラインシリーズキャスターキット
- COOPER B-LINE KwikWire シリーズ Y スタイル トグル終端キット
- WATTS 957RPDA シリーズ減圧検出器アセンブリ
- GROVE GEAR 減速機、比率乗算器
- NIBCO 小型自動カートリッジ
- BROWNING スチールダブルBタイプ 40番チェーン用最小内径スプロケット 歯先焼入れ