入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスケットシート |
色 | ブラック |
長さ | 19.75 " |
材料 | 柔軟なグラファイトと 316 SS インサート |
金属検出可能 | いいえ |
パイプサイズ | 19-3/4 x 19-3/4" |
温度。 範囲 | -400から975 F |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | シート |
幅(Width) | 19.75 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 50.04 |
HSコード | 6815100000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | パイプサイズ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フレキシグラフ-M062 | 39.5 " | 39-1/2 x 39-1/2" | 1 / 16 " | 39.5 " | ¥109,660 | |
FLEXIGRAF-19125 | 19.75 " | 19-3/4 x 19-3/4" | 1 / 8 " | 19.75 " | ¥46,104 | |
フレキシグラフ-M125 | 39.5 " | 39-1/2 x 39-1/2" | 1 / 8 " | 39.5 " | ¥97,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。