EATON CHシリーズ ニュートラルバー
Eaton CH シリーズ ニュートラル バーは、電気パネルで中性線を終端するために使用される機械式圧縮ワイヤ接続バーです。 これらにより、コンパクトなスペース内の単一の場所 (通常はメイン サービス パネル) で複数のワイヤを終端することができます。
動作メカニズム
- 分電盤または負荷センターの中性バーは、システムのすべての中性線の中央接続ポイントとして機能します。
- パネル内の各回路ブレーカーから中性線に接続されている中性線は、電流の共通の戻り経路を提供します。
- 電流が回路を通過購入に進む、中性線を介して中性バーに戻る前に負荷によって消費されます。
- その後、中性バーが電源の中性線に接続され、電気回路が完成します。
特徴
- Eaton CH シリーズ ニュートラル バーは、三相電気回路のブランドの CH シリーズ サーキット ブレーカーに接続します。
- NEMA 1 定格のエンクロージャを備えており、内部ワイヤを埃や汚れから保護します。
- これらのバーはアルミニウムバスを備えており、10kAIC の割り込み定格を備えています。
よくある質問
アース線と中性線の違いは何ですか?
中性線は、負荷から電源に流れる電流の戻り経路です。 接地線は、故障電流が地面に流れるための低抵抗経路です。
中立バーをどのように識別しますか?
中性バーには、バーと中性ラグの間に大電流経路があり、バー自体はシャーシから絶縁されています。 ニュートラルのラグとバーの接続は重く、常に大量の電流が流れるように設計されているのは明らかです。 設計により、アース バーはパネル シャーシに直接接触します。
ニュートラルバーをアースバーとして使用できますか?
主回路ブレーカー パネルの接地線のサイズは、引き込み線によって決まります。 正しく配線されている場合は、中性線をアース線として使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Megohmmeters
- パイプ断熱ラップ
- 閉所ヒーター
- タスクチェアアクセサリー
- 減圧自動制御弁
- 電子
- 換気
- 小売カートとトラック
- 特殊研磨剤
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- NORTON ABRASIVES ストレート砥石、ダイヤモンド
- WESTWARD 柔軟な注ぎ口測定
- DAYTON ドライブパッケージ付きの産業用ブロワー
- COOPER B-LINE スナップNシールドパイプサポート
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、13 / 16-12 Un
- MILLER ELECTRIC 拡張ヒント
- LINN GEAR かさ歯車、直径ピッチ5
- MORSE DRUM ドラムサポート
- BALDOR / DODGE SC、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MSRS 一減速減速機