APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M125ガスケットグラファイト/ステンレス鋼1/8 "T 39-1 / 2"長さxW
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
アイテム価格 | ガスケットシート |
色 | ブラック |
長さ | 39.5 " |
材料 | 柔軟なグラファイトと 316 SS インサート |
金属検出可能 | いいえ |
パイプサイズ | 39-1/2 x 39-1/2" |
温度。 範囲 | -400から975 F |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | シート |
幅(Width) | 39.5 " |
船の重量(kg) | 5.96 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 6815100000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | パイプサイズ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLEXIGRAF-19062 | 19.75 " | 19-3/4 x 19-3/4" | 1 / 16 " | 19.75 " | ¥30,094 | |
フレキシグラフ-M062 | 39.5 " | 39-1/2 x 39-1/2" | 1 / 16 " | 39.5 " | ¥109,660 | |
FLEXIGRAF-19125 | 19.75 " | 19-3/4 x 19-3/4" | 1 / 8 " | 19.75 " | ¥46,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。