入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速送信機 |
正確さ | 3%、4% |
周りの派遣社員。 範囲 | 32度140度までF |
ケーブル長 | 6" |
消費電流 | 最大300mA |
数字を表示する | 4 1/2 桁 |
サイズを表示します。 | 1 / 2 " |
タイプを表示します。 | 赤色LED |
電気的接続 | ネジ端子 |
リード長 | 72 " |
ループ抵抗 | 600オーム |
最大アンペア | 300ミリアンペア |
マックス 現在 | 300ミリアンペア |
取り付け方向 | ユニットは位置に敏感ではありません プローブは空気の流れに合わせて調整する必要があります |
最大動作温度。 | -40度212度までNS |
出力信号 | 4〜20 mA |
電源要件 | DC12~35V、AC10~16V |
圧力限界 | 100のプサイ |
プローブ径 | 5 / 16 " |
プローブ長 | 12 " |
レンジ | 250FPM |
相対湿度範囲 | 結露なし |
解像度 | 1FPM |
反応時間 | 1.5秒。 |
カスタマーサービス | きれいな空気と適合する不燃性ガス |
稼働率 | きれいな空気と適合する不燃性ガス |
温度正確さ | 32度122度までF、-40 度32度まで華氏122度212度までF |
温度制限(Deg。F) | 32度140度までF |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 9026802000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
641RM-12-LED | ¥201,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。