Dwyer Instruments Avul-5da1-lcd | 風速トランスミッター、LCD ディスプレイ、アナログ、プローブ長 7.64 インチ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1-LCD 風速トランスミッター、LCD ディスプレイ、アナログ、プローブ長 7.64 インチ | CH9PEE 55EH65

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1-LCD 風速トランスミッター、LCD ディスプレイ、アナログ、プローブ長 7.64 インチ

在庫あり
アイテム:CH9PEE モデル: AVUL-5DA1-LCD相互参照:55EH65

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥70,881 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格風速送信機
正確さ5%
ケーブル径5 mmから10 mm
コミュニケーション方法BACnet MS/TP または Modbus RTU/ASCII
接続サイズ1 / 2 "
接続タイプNPS
消費電流最大60mA
デバイス負荷1/8単位負荷
数字を表示する5桁
タイプを表示します。LCD
電気的接続アナログ
エンクロージャ評価NEMA 4X
負荷抵抗最大値0から1100オーム
最大アンペア60mA
マックス 現在60ミリアンペア
最大出力アンペア0から1100オーム
取り付け方向平行
出力信号4~20mA、DC0~5V、DC0~10V
出力電圧1キロオーム
電源要件DC24V -/+ 20% または AC24V -/+ 20%
製品データシートdwyer-instruments-avul-5da1-lcd.pdf
レンジ1000 ~ 4000 fpm
相対湿度範囲5〜95%RH、結露しない
反応時間10秒。
カスタマーサービスきれいな空気と不燃性の適合ガス
稼働率きれいな空気と不燃性の適合ガス
温度制限(Deg。F)32度122度までF
ワイヤーサイズ16〜26 AWG
ゼロ&スパン調整デジタル押しボタン

発送情報:

船の重量(kg) 1.35

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル正確さ価格
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1-LCD 風速トランスミッター、LCD ディスプレイ、アナログ、プローブ長 7.64 インチ | CH9PDW 55EH61 AVUL-3DB1-LCD3%¥137,217
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1 風速トランスミッター、アナログ、プローブ長 7.64 インチ | CH9PDX 55EH66 AVUL-5DB15%¥89,789
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD 風速トランスミッター、LCD ディスプレイ、アナログ、プローブ長 7.64 インチ | CH9PDY 55EH59 AVUL-3DA1-LCD3%¥102,675
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1 風速トランスミッター、アナログ、プローブ長 7.64 インチ | CH9PDZ 55EH68 AVUL-5DM15%¥89,789
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1 風速トランスミッタ、4 ~ 20ma DC、アナログ、プローブ長 7.64 インチ | CH9PEA 55EH64 AVUL-5DA15%¥57,032
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1 風速トランスミッタ、4 ~ 20ma DC、アナログ、プローブ長 7.64 インチ | CH9PEB 55EH58 AVUL-3DA13%¥88,584
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DM1 風速トランスミッター、アナログ | CH9PEC 55EH62 AVUL-3DM13%¥123,904

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1-LCD 風速トランスミッター、LCD ディスプレイ、アナログ、プローブ長 7.64 インチ
¥70,881 /単価