DAYTON 31LH50相3hp1.5 3510-208 / 230
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 4.1-3.7/1.9 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 8 31 / 32 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3510 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 11 / 16 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 12.45 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | Hz | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LH32 | 3001-3600 | 56H | 4.5-4.1/2.1 | 3001-3600 | 50/60 | 8.75 " | 3510 | 視聴者の38%が | ¥58,745 | ||
31LH33 | 1701-1800 | 56H | 4.64-4.2/2.1 | 1701-1800 | 50/60 | 9 11 / 16 " | 1760 | 視聴者の38%が | ¥66,914 | ||
31LH51 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3/2.1 | 1701-1800 | 60 | 9" | 1760 | 視聴者の38%が | ¥60,777 | ||
31LH67 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7/1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | 視聴者の38%が | ¥58,586 | ||
31LH68 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3/2.1 | 1701-1800 | 60 | 9 15 / 16 " | 1760 | 視聴者の38%が | ¥60,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。