DAYTON 3 相汎用モーター、1.5HP、208 ~ 230 / 460VAC
形式 | モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | Hz | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH68 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3/2.1 | 1701-1800 | 60 | 9 15 / 16 " | 1760 | 視聴者の38%が | ¥60,777 | |
B | 31LH33 | 1701-1800 | 56H | 4.64-4.2/2.1 | 1701-1800 | 50/60 | 9 11 / 16 " | 1760 | 視聴者の38%が | ¥66,914 | |
C | 31LH51 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3/2.1 | 1701-1800 | 60 | 9" | 1760 | 視聴者の38%が | ¥60,777 | |
B | 31LH32 | 3001-3600 | 56H | 4.5-4.1/2.1 | 3001-3600 | 50/60 | 8.75 " | 3510 | 視聴者の38%が | ¥58,745 | |
C | 31LH50 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7/1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 31 / 32 " | 3510 | 視聴者の38%が | ¥58,586 | |
D | 31LH67 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7/1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | 視聴者の38%が | ¥58,586 |
3 相汎用モーター、1.5HP、208 ~ 230 / 460VAC
Dayton の汎用 AC モーターは、ポンプ、コンベア、ファン、ブロワーでの使用に最適です。 これらの 3 相モーターは、1.5HP の出力と 3510 RPM の最大速度を生成できます。 NEMA 56 フレームの圧延鋼構造を特徴とし、時計回りと反時計回りの両方の方向に回転するように設計されたキー付きシャフトが装備されています。 NEMA 56H はモーターに 3 および 5 インチの取り付け穴があることを示し、NEMA 56C はモーターがフェースマウントであることを示します。 スムーズな動作を実現するボールベアリングと、動作中の高温に耐えられるクラス F 絶縁を備えています。 シャフト長さ 3 インチおよび 8.75 インチの幅広い 9 相モーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タップ
- ワイヤレスアラーム
- 双方向圧縮コネクタ
- 精密スチールスクエア
- 顕微鏡カメラ
- リレー
- トランスフォーマー
- 温度コントロール
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ラボの消耗品
- GENERAL CABLE ソリッドベア銅通信および制御ケーブル
- WALTER TOOLS 1/2 "内接円、DNMG、55度ダイヤモンド、超硬ターニングインサート
- 3M 6000 シリーズカビ修復マスクキット
- ARLINGTON INDUSTRIES クランプバックスペーサー、亜鉛
- DIXON DQC Ea シリーズ プラグ
- SPEARS VALVES PVC ダイヤフラム バルブ、スピゴット エンド、FKM ダイヤフラム
- BERKSHIRE CORPORATION 綿棒
- LINN GEAR 変速ギア、直径16ピッチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDBS一体型ウォーム減速機
- WEG CFW701シリーズ HVAC-R用可変速ドライブ