エアサンダー
エアランダムオービタルサンダー
エアデュアルアクションサンダー0.45hp
空気動力ランダムオービタルディスクサンダー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 88940 | ¥83,680 | |
B | 88943 | ¥87,343 | |
B | 88959 | ¥99,020 | |
A | 88951 | ¥78,618 | |
B | 88955 | ¥83,742 | |
B | 88953 | ¥85,648 | |
A | 88939 | ¥74,902 | |
B | 88948 | ¥89,247 | |
A | 88937 | ¥76,474 | |
A | 88952 | ¥81,143 | |
B | 88957 | ¥98,867 | |
B | 88958 | ¥93,300 | |
A | 88950 | ¥76,389 | |
C | 05114120208 | ¥77,656 | |
B | 88944 | ¥87,505 | |
B | 88954 | ¥82,099 | |
B | 88956 | ¥83,470 | |
B | 88947 | ¥91,606 | |
B | 88945 | ¥91,606 | |
A | 88936 | ¥76,684 | |
B | 88941 | ¥85,431 | |
B | 88946 | ¥89,247 | |
B | 88942 | ¥83,072 | |
D | 60410013761 | ¥58,951 | |
E | 60440241952 | ¥116,892 |
エアデュアルアクションサンダー0.30hp6インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CP870 | AA2VJC | ¥25,325 |
エアオービタルサンダー、3インチサイズ、3/8インチオービット、非真空、重量物、軽量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
48LZ97 | CU4BGE | ¥9,794 |
エア オービタル サンダー、6 インチ サイズ、3/16 インチ オービット、ミッドウェイト、ミディアム デューティ、NPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5151-6 | CN2TFZ | ¥59,304 |
エア ランダム オービタル サンダー、0.3 馬力、ビニール パッド フェイス、8000 rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
312A | AE4JRR | ¥46,492 |
エアオービタルサンダー0.45hp8インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
58445 | AB8FTY | ¥140,447 |
エアサンダー
エアサンダーは、材料と塗料の除去、および表面を滑らかにして渦巻きのない仕上がりにするために使用されます。 Raptor Supplies Dynabrade などのブランドのさまざまなエアサンダーを提供しています。 シカゴ空気圧、Speedaireと インガソール・ランド。 これらのエアサンダーは、電気サンダーと比較して、ワークピースから材料をより速く除去するために空気圧を使用します。 ダイナブレード エアサンダーは、グラスファイバー、板金、木材、アルミニウムの表面に使用されます。 これらのエアサンダーは、人間工学に基づいた手のひらの形状を特徴としており、ユーザーの快適性と振動減衰を提供します。 最大12000rpmの速度で、水平および垂直の両方のアプリケーションに使用できます。 スピードエア エアコンポジットランダムオービタルサンダーは、あらゆるタイプの表面を研磨、ブレンド、研磨、研磨、および滑らかにするように設計されています。 これらのエアサンダーのほとんどは、耐衝撃性を確保する複合ハウジングと、オペレーターの手のひらの圧力とピンチポイントを排除するスロットルレバーを備えています。 これらのSpeedaireエアコンプレッサーサンダーは、4500〜16000rpmの範囲の速度を提供します。 ボタン、レバー、トリガースロットルの幅広いエアサンダーマシンから選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 書籍および書籍用品
- 排水
- パワードリル
- 屋内備品
- 化学ポンプ
- ウェットモップキット
- 電気ドリル
- 温水ベースボードヒーター
- ブレンダーとドリンクミキサーのアクセサリー
- 復水戻りシステム
- JONARD ブースレンチ
- ELECTROMARK 通知タグ、カードストック、5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- HTCCONVEYORS マシンカバータープ
- LARSON ELECTRONICS LLC 防爆照明
- DAYTON 3 相汎用モーター、1.5HP、208 ~ 230 / 460VAC
- DIXON 温水ウォッシュダウンスプレーノズル
- ACROVYN コーナーガードオザーク
- EATON XT シリーズ コンタクタ真空管アセンブリ
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし
- ACORN ENGINEERING ミキシングバルブ