入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアランダムオービタルサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 1.5 |
CFM @全負荷 | 6 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 7500回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.08 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
軌道径 | 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
パッド面タイプ | ロッキング |
パッドサイズ | 3 / 4 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | パッドサイズ | フリースピード | ハンドル材料 | 住宅資材 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58400 | 11 1 / 16 " | 5.75 | 23 | 5" | 12,000回転 | 複合 | ラバー | 0.45 | ¥139,576 | ||
58405 | 11.375 " | 5.75 | 23 | 6" | 12,000回転 | 複合 | ラバー | 0.45 | ¥135,194 | ||
58410 | 12.5 " | 5.75 | 23 | 8" | 10,000回転 | 複合 | ラバー | 0.45 | ¥151,178 | ||
58500 | 5.75 " | 3.25 | 13 | 3" | 10,000回転 | ラバー | ラバー | 0.15 | ¥66,370 | ||
57500 | 5" | 1.5 | 6 | 3 / 4 " | 5000回転 | 複合 | 複合 | 0.05 | ¥104,148 | ||
58414 | 12.5 " | 5.75 | 23 | 8" | 10,000回転 | 複合 | 複合 | 0.45 | ¥159,521 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。