DAYTON スピードコントロール
Dayton 速度制御は、人工呼吸器とファンの速度を管理します。 これらの回転速度制御は、定格電流を超えるまで複数の種類の機器を同時に処理できます。 定期的な換気が必要な産業に設置されています。
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | はめあい | 高さ | 最大アンペア | 最大ワット数 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35YV92 | - | 2.75 | - | 3.75 | 0.5/0.25 | 50 | 2速 | 115/230 | ¥103,232 | |
B | 35YV94 | - | 1 | シングルギャングジャンクションボックス | 4.25 | 0.5/0.25 | 50 | タッチ | 115/230 | ¥157,373 | |
C | 43Y140 | 2.75 " | 2" | シングルギャングジャンクションボックス | 4.5 " | 0.5/0.25 | 50 | リモートダイヤル | 115/230 | ¥85,996 | |
D | 1AGV3 | 2.75 " | 2-1 / 2」 | シングルギャングボックス | - | 1 | - | スライド、3 ポジション、オフ付き | - | ¥1,281 | |
E | 48C172 | 2.75 " | 1-1 / 4」 | シングルギャングボックス | 4.5 " | 6 | 720 | ロータリー、調整可能 | 115 | ¥11,224 | |
F | 5NRA4 | 3" | 2" | - | 5" | 5 | 540 | フォワード/リバーススイッチ付きロータリー | 120 | ¥14,488 | |
G | 48C173 | 4.12 " | 2-1 / 2」 | シングルギャングボックス | 4.5 " | 10 | 1200 | ロータリー、調整可能 | 115 | ¥17,295 |
速度制御
Dayton の調整可能な速度コントロールは、商用および産業用 Dayton シーリングファンの速度を管理するために使用されます。 これらの回転速度コントロールにはオン/オフ ダイヤルが備わっており、方向指示とともにプレートを正確に調整できます。 安全な操作のためにUL規格の認証を取得しており、取り付けが簡単な取り付けネジとワイヤーナットが付属しています。 6 アンペアおよび 10 アンペアの電流定格で利用できる、これらの速度制御の幅広い製品からお選びください。
特徴
- Dayton スピード コントロールには、迅速な取り付けのための取り付けネジとワイヤ ナットが付属しており、単一のギャング ボックスに簡単に取り付けることができます。
- これらのユニットには、ファンまたは人工呼吸器の速度を制御するためにファン モーターの電力レベルを変更するソリッド ステート テクノロジが搭載されています。
- ファンが失速することなく十分なトルクで最小速度を達成できるようにする手動の低速トリム調整があります。
- これらの速度制御ユニットにより、50% から 100% の空気性能を調整できます。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらのユニットの定格電圧は?
Dayton 速度制御装置の電圧定格は 115V です。
スピードコントロールユニットでのギャングボックスの用途は何ですか?
Dayton スピード コントロールには、電気コンポーネントを安全に保持するためのギャング ボックスが装備されています。
これらの速度制御ユニットの最大ワット数は?
Dayton は、定格 700 および 1200W の速度制御ユニットを提供しています。
これらのユニットが耐えられる最大電流はどれくらいですか?
Dayton は、エアフロー調整用に 6 A および 10 A のバリエーションの速度制御ユニットを提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 閉所換気ダクト付属品
- 医療用キャビネットアクセサリー
- ステンレス鋼の容器カバー
- ブースターレギュレーター
- ポンプとシリンダーのセット
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ルーフベンチレーター
- パンプス
- ソレノイド
- 鋳鉄
- PARKER 六角ニップル、炭素鋼
- APPROVED VENDOR 貼り付けブラシ
- DAYTON 電気壁および天井ヒーターサーモスタット、120-277V
- LUCKY LINE PRODUCTS ファイルキー
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS スリーブ
- KRAFT TOOL CO. ハンドルなしのチャネルフロートラウンド6インチマグ
- KIPP K0269調節可能なハンドル
- B & P MANUFACTURING Crusader管状ハンドトラックホイール
- BALDOR / DODGE 入力ベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVS一減速減速機