入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速度制御 |
深さ | 2.75 |
高さ | 3.75 |
最大アンペア | 0.5/0.25 |
最大ワット数 | 50 |
プレートカラー | グレー |
スイッチの色 | ブラック |
タイプ | 2速 |
UPC | 190735273869 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 16.26 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | はめあい | 高さ | 最大アンペア | 最大ワット数 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGV3 | 2.75 " | 2-1 / 2」 | シングルギャングボックス | - | 1 | - | スライド、3 ポジション、オフ付き | - | ¥1,281 | ||
43Y140 | 2.75 " | 2" | シングルギャングジャンクションボックス | 4.5 " | 0.5/0.25 | 50 | リモートダイヤル | 115/230 | ¥85,996 | ||
48C172 | 2.75 " | 1-1 / 4」 | シングルギャングボックス | 4.5 " | 6 | 720 | ロータリー、調整可能 | 115 | ¥11,224 | ||
48C173 | 4.12 " | 2-1 / 2」 | シングルギャングボックス | 4.5 " | 10 | 1200 | ロータリー、調整可能 | 115 | ¥17,295 | ||
5NRA4 | 3" | 2" | - | 5" | 5 | 540 | フォワード/リバーススイッチ付きロータリー | 120 | ¥14,488 | ||
35YV94 | - | 1 | シングルギャングジャンクションボックス | 4.25 | 0.5/0.25 | 50 | タッチ | 115/230 | ¥157,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。