入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速度制御 |
深さ | 1-1 / 4」 |
はめあい | シングルギャングボックス |
高さ | 4.5 " |
最大アンペア | 6 |
最大ワット数 | 720 |
プレートカラー | シルバー |
スイッチの色 | ブラック |
タイプ | ロータリー、調整可能 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8541300080 |
原産国 | HK |
A.ギャングボックスは、電気部品をしっかりと保持するために設計された金属製またはプラスチック製のボックスです。
A. Dayton ファン速度制御は、屋根裏部屋、キッチン、天井、または浴室のファンの速度を制御するために使用されます。
A.
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | はめあい | 高さ | 最大アンペア | 最大ワット数 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGV3 | 2.75 " | 2-1 / 2」 | シングルギャングボックス | - | 1 | - | スライド、3 ポジション、オフ付き | - | ¥1,281 | ||
43Y140 | 2.75 " | 2" | シングルギャングジャンクションボックス | 4.5 " | 0.5/0.25 | 50 | リモートダイヤル | 115/230 | ¥85,996 | ||
48C173 | 4.12 " | 2-1 / 2」 | シングルギャングボックス | 4.5 " | 10 | 1200 | ロータリー、調整可能 | 115 | ¥17,295 | ||
5NRA4 | 3" | 2" | - | 5" | 5 | 540 | フォワード/リバーススイッチ付きロータリー | 120 | ¥14,488 | ||
35YV92 | - | 2.75 | - | 3.75 | 0.5/0.25 | 50 | 2速 | 115/230 | ¥103,232 | ||
35YV94 | - | 1 | シングルギャングジャンクションボックス | 4.25 | 0.5/0.25 | 50 | タッチ | 115/230 | ¥157,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。