RON CRANE SCALES クレーンダイナモメータ
Ron Crane Scales のクレーン動力計は、クレーンのフックや吊り上げ装置にかかる重量や力を測定します。これらは、クレーンの吊り上げケーブルに接続された荷重センサーで構成されており、リアルタイムで荷重の重量を検出して表示します。これらの動力計は建設、製造に役立ちます。...チューリング、配送、物流アプリケーション。負荷分散を最適化し、過負荷や損傷を防ぎます。これらの Ron Crane Scales ダイナモメーターは、主に風力タービンのオペレーター/設置業者、運送作業員、安全検査担当者、石油およびガスのスタッフ、海洋作業員によって使用されています。続きを见る
形式 | モデル | 電源 | 容量 | ディスプレイ | 解像度 | 終了 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ロン 3025 MCW-01 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 2000ポンド | デジタル1 "LCD | 1 lb. / 0.5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 6.3 " | ¥874,839 | |
A | ロン 3025 MCW-016 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 3200ポンド | デジタル1 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 6.3 " | ¥911,053 | |
A | ロン3050 CW-05 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 10,000ポンド | デジタル2 "LCD | 5ポンド/ 2kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 16.7 " | 9" | ¥1,328,290 | |
B | ロン 2501-S10CC | 1.5Vアルカリ乾電池 | 20,000ポンド | デジタル1/2 "LCD | 10 lb. / 5 kg | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 7.7 " | 4" | ¥966,477 | |
C | ロン 2000-S12CC | 1.5Vアルカリ乾電池 | 24,500ポンド | デジタル1/2 "LCD | 10 lb. / 5 kg | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 7.7 " | 3" | ¥819,315 | |
C | ロン 2000-S05CC | 1.5Vアルカリ乾電池 | 10,000ポンド | デジタル1/2 "LCD | 5ポンド/ 2kg。 | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 5.8 " | 3" | ¥733,125 | |
C | ロン 2000-S01CC | 1.5Vアルカリ乾電池 | 2000ポンド | デジタル1/2 "LCD | 1 lb. / 0.5 kg | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 4.9 " | 3" | ¥659,464 | |
A | ロン 3025 MCW-010 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 20,000ポンド | デジタル1 "LCD | 10 lb. / 5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 21.8 " | 6.3 " | ¥1,191,202 | |
A | ロン 3025 MCW-05 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 10,000ポンド | デジタル1 "LCD | 5ポンド/ 2kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 16.7 " | 6.3 " | ¥954,892 | |
A | ロン 3025 MCW-03 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 6000ポンド | デジタル1 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 15.7 " | 6.3 " | ¥930,112 | |
A | ロン3050 CW-03 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 6000ポンド | デジタル2 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 15.7 | 9" | ¥1,162,642 | |
A | ロン3050 CW-016 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 3200ポンド | デジタル2 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 9" | ¥1,111,179 | |
A | ロン3050 CW-01 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 2000ポンド | デジタル2 "LCD | 1 lb. / 0.5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 9" | ¥1,090,214 | |
B | ロン 2501-S50CC | 1.5Vアルカリ乾電池 | 100,000ポンド | デジタル1/2 "LCD | 50ポンド/ 20kg。 | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 12.6 " | 4" | ¥1,314,446 | |
B | ロン 2501-S25CC | 1.5Vアルカリ乾電池 | 50,000ポンド | デジタル1/2 "LCD | 20ポンド/ 10kg。 | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 9.4 " | 4" | ¥1,096,232 | |
B | ロン 2501-S05CC | 1.5Vアルカリ乾電池 | 10,000ポンド | デジタル1/2 "LCD | 5ポンド/ 2kg。 | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 5.8 " | 4" | ¥989,587 | |
C | ロン 2000-S20CC | 1.5Vアルカリ乾電池 | 40,000ポンド | デジタル1/2 "LCD | 20ポンド/ 10kg。 | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 8.7 " | 3" | ¥885,757 | |
A | ロン3050 CW-10 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 20,000ポンド | デジタル2 "LCD | 10 lb. / 5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 21.8 " | 9" | ¥1,409,720 | |
D | ロン 2501DO-S25CC | 3-AA | 50,000ポンド | デジタルハンドヘルド | 20ポンド/ 10kg。 | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 9.4 " | 3.4 " | ¥1,181,117 | |
D | ロン 2501DO-S05CC | 3-AA | 10,000ポンド | デジタルハンドヘルド | 5ポンド/ 2kg。 | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 5.8 " | 4" | ¥1,072,574 | |
D | ロン 2501DO-S10CC | 3-AA | 20,000ポンド | デジタルハンドヘルド | 10 lb. / 5 kg | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 7.7 " | 4" | ¥1,051,362 | |
D | ロン 2501DO-S50CC | 3-AA | 100,000ポンド | デジタルハンドヘルド | 50ポンド/ 20kg。 | ポリウレタン塗料 | 鋼 | 12.6 " | 4.5 " | ¥1,415,343 |
動作メカニズム
- ダイナモメーターを起動する前に、使用するシャックルがシステムに適切であることを確認してください。
- 確認後、電源キーを押してシステムの電源を入れます。
- ディスプレイには、BATT、インジケーターのバッテリー残量 (パーセント)、ロードセル、測定単位が表示されます。
- その後、現在の重量値が表示されます。
- ここで、システムをロードする前に、「ゼロ」ボタンを押します。
- その後、システムは GROSS を読み取り、次に 0 を読み取ります。
- これでクレーンに荷重を加えることができ、ダイナモメーターに正確な荷重値が表示されます。
- システムの使用が終了したら、電源ボタンを押して電源を切ります。
- 最後に、ロードセルとインジケータの両方をキャリングケースまたは別の適切な保管場所に戻します。
特徴
- Ron Crane Scales のクレーン ダイナモメーターには、ロード セルにかかる曲げ応力を排除するために 90 度オフセットされたシャックル穴が付いています。
- これらは、統合型ディスプレイとハンドヘルド型ディスプレイの両方のバージョンで利用できます。
- これらの軽量ダイナモメーターは、耐久性を高めるために高級航空宇宙鋼で作られたロードセル本体を備えています。
- コンパクトなサイズにより、ヘッドルームの損失が最小限に抑えられます。
- これらの動力計を使用購入に進む、測定単位をメートルトン、ショートトン (2000 ポンド)、kg、Ib などに変更することもできます。
- 頑丈な設計で、急激な動きに対応するための衝撃吸収機構が装備されています。
- これらの Ron Crane Scales ダイナモメーターは、2000 ~ 100000 ポンドの範囲の耐荷重で入手できます。
- 2000 回の充電で最大 XNUMX 時間動作できます。
- Ron 2501-S05CC ダイナモメーター には、ユーザーがスマートフォン、タブレット、ラップトップを使用してリモート操作できる高度な通信ソフトウェアが装備されています。
- 一部のモデルには、輸送中に機器を安全に保管できるペリカンキャリングケースが付属しています。
規格と承認
- 私のように
- IEC
よくある質問
バッテリーの交換または充電の時期はどうすればわかりますか?
バッテリーは充電する必要があります。
- 初めて本機を使用する前に。
- 前回の充電からXNUMXか月以上経過している場合。
- ロンダイナモメーターが表示されるとき LO:バット (バッテリー残量低下) が画面に表示されます。
これらのダイナモメーターは屋外で使用しても安全ですか?
はい、Ron ダイナモメーターは IP65 規格に準拠しているため、屋外環境での使用に最適です。
Ron Crane Scale ダイナモメーターの総重量値と正味重量値を切り替えるにはどうすればよいですか?
- Ron ダイナモメーターには風袋機能が装備されており、スリング、シャックル、またはコンテナからシステムに重量がかかっている可能性がある場合でも、ユーザーはディスプレイの読み取り値がゼロであることを確認できます。この機能により、正味の積載量のみが必要な場合に、オペレーターがコンテナの重量を差し引く必要がなくなります。
- 風袋引きモードを使用するには、システムにコンテナをロードし、風袋引きを押します。
- 画面が表示されます NETの、次に値 0.
- 表示がゼロの場合は、システムがネット モードになっていることを意味します。
- システムは表示します NETの 画面上に約 XNUMX 分に XNUMX 回表示され、オペレータにネット モードであることを通知します。
- ここで、ネット モードを終了するには、もう一度風袋を押します。
- ディスプレイに表示されます キモい、システムがグロス モードに戻ったことを示します。
- グロス モードとネット モードを切り替えると MAX がクリアされることに注意してください。
これらのダイナモメーターはどれくらいの頻度で校正すればよいですか?
国内法で別途指定されていない限り、Ron ダイナモメーターは毎年校正する必要があります。
これらのダイナモメーターは、サイクルごとにログインされた最大負荷を示しますか?
はい、Ron Crane Scales のこれらのダイナモメーターには MAX (ピーク ホールド) オプションがあり、システムが最後にオンになった後、またはグロス/ネット モードが変更されてから記録された最高重量を保存できます。
ディスプレイに次のメッセージが表示されるまで MAX キーを押します。 :M:AX。前回の MAX リセット以降に記録された最大負荷が、桁の間にコロンを入れて約 XNUMX 秒間表示されます。その後、システムは現在の値に戻り、ビープ音が鳴り、システムが新しい操作の準備ができたことを示します。
Ron Crane Scales のダイナモメーターの精度はどのくらいですか?
精度は +/- 0.1% です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 棚上げ
- Oリングアクセサリー
- ペイントアプリケーター
- モルタルくわ
- 押しボタンヘッド
- ユーティリティカート
- A / C冷凍
- バラスト
- ピン
- マリンポンプとRVポンプ
- PARKER ナッツ
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC フラクショナルデジタルノギス
- LISLE エキストラクタービット
- MAG-MATE 収納トレイ
- APPLETON ELECTRIC ケーブルグランド
- INSTOCK ニードルバルブ
- ANVIL ダブルチャンネルブラケット
- MARTIN SPROCKET 六角レンチセット
- MASTER MAGNETICS セラミック投稿マグネット
- VESTIL EHLTSDシリーズ ダブルショーティーナローシザーリフトテーブル