RON CRANE SCALES RON 3050 CW-05 クレーン ダイナモメーター 16.7 インチ H アルミニウム
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
アイテム価格 | クレーン動力計 |
正確さ | + / - 0.1% |
容量 | 10,000ポンド |
コード付き/ワイヤレス | 無線 |
ディスプレイ | デジタル2 "LCD |
終了 | イミド化およびポリウレタンコーティング |
卒業タイプ | ポンド/ kg |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 16.7 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
全幅 | 5" |
電源 | 1.5Vアルカリ乾電池 |
解像度 | 5ポンド/ 2kg。 |
温度。 範囲 | -15度Fから+175度F(-25度Cから+80度C) |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | IL |
モデル | 電源 | 容量 | ディスプレイ | 解像度 | 終了 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロン3050 CW-01 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 2000ポンド | デジタル2 "LCD | 1 lb. / 0.5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 9" | ¥1,169,255 | |
ロン3050 CW-016 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 3200ポンド | デジタル2 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 9" | ¥1,191,740 | |
ロン3050 CW-03 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 6000ポンド | デジタル2 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 15.7 | 9" | ¥1,246,935 | |
ロン3050 CW-10 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 20,000ポンド | デジタル2 "LCD | 10 lb. / 5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 21.8 " | 9" | ¥1,410,283 | |
ロン 3025 MCW-01 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 2000ポンド | デジタル1 "LCD | 1 lb. / 0.5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 6.3 " | ¥893,747 | |
ロン 3025 MCW-016 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 3200ポンド | デジタル1 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 6.3 " | ¥923,992 | |
ロン 3025 MCW-03 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 6000ポンド | デジタル1 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 15.7 " | 6.3 " | ¥943,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。