クレーンマスター
CraneMaster は、Eilon Engineering によって設計および製造された高度な負荷監視システムです。最大 5000 時間という優れたバッテリ寿命を備えた継続的な負荷監視を提供します。システムは常時オン モードで動作し、スリープ機能やスタンバイ機能はありません。これらの CraneMaster は 0.1% という驚異的な精度を提供し、過負荷の早期検出を容易にします。ロードセルには航空宇宙グレードの高強度合金鋼が採用されており、信頼性と耐久性を提供します。
40 年以上にわたり、Eilon Engineering 製品ラインである Ron Crane Scales は高品質のクレーン スケールを製造してきました。このブランドはイスラエル北部のティラット・カーメルに本社を置いています。 続きを読む
Ron Crane Scales の豊富なカタログには、遠隔操作式および有線式のクレーン動力計が含まれています。 ブランドの クレーン動力計 クレーンを使用して重量物の重量を量るのに役立つように設計されています。 それらはデジタルで動作し、単位を変更したり、安全な距離から重量をゼロ調整およびテアアウトしたりするためのコード付きまたはワイヤレスのリモートコントロールを備えています。 リモコンによっては、測定データを表示するものもあります。 一部のモデルにはリモコンがありませんが、スケールに直接データを表示します。 ダイナモメーターは、1000 から 100000 ポンドまでの荷重を安全に計量できます。
の幅広いクレーン動力計から選択してください Raptor Supplies、ロン クレーン スケールの正規代理店です。
一部の Ron Crane Scale 製品 MPN は、同等の Fervi、Vestil、および Msi モデルへの個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies では、同等の Ron Crane Scales 製品を入手できます。
これらの Ron Crane Scales 製品シリーズは大きいサイズです。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの Ron Crane Scale 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便で輸送されます。
CraneMaster は、Eilon Engineering によって設計および製造された高度な負荷監視システムです。最大 5000 時間という優れたバッテリ寿命を備えた継続的な負荷監視を提供します。システムは常時オン モードで動作し、スリープ機能やスタンバイ機能はありません。これらの CraneMaster は 0.1% という驚異的な精度を提供し、過負荷の早期検出を容易にします。ロードセルには航空宇宙グレードの高強度合金鋼が採用されており、信頼性と耐久性を提供します。
クレーンスケールを選択する際の測定システムを成功させる鍵は、必要な範囲を考慮することにあります。遭遇購入に進む予想される荷重を正確に測定できるクレーンスケールを選択することが必須です。予想される最大荷重を評価することは不可欠であり、過度の測定範囲に対して分解能を犠牲にせず、選択したスケールがバランスを維持していることを確認します。
Ron クレーン スケールは疲労定格ロード セルを備えており、長期耐久性と、故障の危険を冒すことなく連続的な荷重サイクルに耐える能力を保証し、固定および拡張設置に最適です。
シャックル穴間の角度が 90 度であるため、ロードセルの曲がりがなくなり、測定の安全性と精度が向上します。