RON CRANE SCALES RON 3025 MCW-016 クレーン ダイナモメーター アルミニウム 高さ 13.2 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレーン動力計 |
正確さ | + / - 0.1% |
容量 | 3200ポンド |
コード付き/ワイヤレス | 無線 |
ディスプレイ | デジタル1 "LCD |
終了 | イミド化およびポリウレタンコーティング |
卒業タイプ | ポンド/ kg |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 13.2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.3 " |
全幅 | 5" |
電源 | 1.5Vアルカリ乾電池 |
解像度 | 2ポンド/ 1kg。 |
温度。 範囲 | -15度Fから+175度F(-25度Cから+80度C) |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | IL |
モデル | 電源 | 容量 | ディスプレイ | 解像度 | 終了 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロン3050 CW-01 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 2000ポンド | デジタル2 "LCD | 1 lb. / 0.5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 9" | ¥1,090,214 | |
ロン3050 CW-016 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 3200ポンド | デジタル2 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 9" | ¥1,111,179 | |
ロン3050 CW-03 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 6000ポンド | デジタル2 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 15.7 | 9" | ¥1,162,642 | |
ロン3050 CW-05 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 10,000ポンド | デジタル2 "LCD | 5ポンド/ 2kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 16.7 " | 9" | ¥1,328,290 | |
ロン3050 CW-10 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 20,000ポンド | デジタル2 "LCD | 10 lb. / 5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 21.8 " | 9" | ¥1,409,720 | |
ロン 3025 MCW-01 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 2000ポンド | デジタル1 "LCD | 1 lb. / 0.5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 6.3 " | ¥874,839 | |
ロン 3025 MCW-03 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 6000ポンド | デジタル1 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 15.7 " | 6.3 " | ¥930,112 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。