RON CRANE SCALES RON 2501-S50CC クレーン ダイナモメーター 7-5/7 インチ H スチール
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
アイテム価格 | クレーン動力計 |
正確さ | + / - 0.1% |
容量 | 100,000ポンド |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ディスプレイ | デジタル1/2 "LCD |
終了 | ポリウレタン塗料 |
卒業タイプ | ポンド/ kg |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 12.6 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
全幅 | 4.5 " |
電源 | 1.5Vアルカリ乾電池 |
解像度 | 50ポンド/ 20kg。 |
温度。 範囲 | -15度Fから+175度F(-25度Cから+80度C) |
船の重量(kg) | 51.26 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | IL |
モデル | 電源 | 容量 | ディスプレイ | 解像度 | 終了 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロン3050 CW-01 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 2000ポンド | デジタル2 "LCD | 1 lb. / 0.5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 9" | ¥1,090,214 | |
ロン3050 CW-016 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 3200ポンド | デジタル2 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 9" | ¥1,111,179 | |
ロン3050 CW-03 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 6000ポンド | デジタル2 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 15.7 | 9" | ¥1,162,642 | |
ロン3050 CW-05 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 10,000ポンド | デジタル2 "LCD | 5ポンド/ 2kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 16.7 " | 9" | ¥1,328,290 | |
ロン3050 CW-10 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 20,000ポンド | デジタル2 "LCD | 10 lb. / 5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 21.8 " | 9" | ¥1,409,720 | |
ロン 3025 MCW-01 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 2000ポンド | デジタル1 "LCD | 1 lb. / 0.5 kg | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 6.3 " | ¥874,839 | |
ロン 3025 MCW-016 | 1.5Vアルカリ乾電池 | 3200ポンド | デジタル1 "LCD | 2ポンド/ 1kg。 | イミド化およびポリウレタンコーティング | アルミニウム | 13.2 " | 6.3 " | ¥911,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。