浅井戸ジェットポンプ| Raptor Supplies 日本

浅井戸ジェットポンプ

フィルタ

LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJetウェルポンプ

Little Giant VersaJet 井戸ポンプは頑丈な鋳鉄ケースに入っており、浅井戸または深井戸で使用する場合でも耐久性が保証されます。 これらのポンプは、既存の配管を妨げることなく現在の設備を改造できるモジュール式吸込フランジ シ​​ステムを備えています。 これらのユニットには、最適な効率を実現するために精密に成形された熱可塑性ディフューザーが搭載されています。 ニトリルエラストマーを使用したカーボン/セラミック面メカニカルシャフトシールは、あらゆる圧力で確実なシールを保証します。 これらのユニットは、キー付きシャフト モーターを簡単に取り外せるシャフト カップリングと、防寒と保守を容易にする内蔵ドレン プラグを備えています。

形式モデル容量価格
A91180015-¥243,371
見積依頼
A9118000531ポンド。¥150,429
見積依頼
A9118000734ポンド。¥166,239
見積依頼
B9118100534ポンド。¥166,239
見積依頼
A9118001051ポンド。¥211,751
見積依頼
FLINT & WALLING -

ジェットポンプシステム

形式モデルアンプ水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSIHPアウトレットサクションリフト幅(Width)価格
AEK05S8.6/4.37.3/2.51/23/425 Ft。568602 "¥158,820
BEK07S13/6.511.7/3.83/43/425 Ft。568602 "¥180,707
CEK0713/6.5-3/43 / 4 "NPT90 Ft。568602 "¥173,697
DEK10S14/715.5/14.51125 Ft。568741 "¥214,195
CEK1014/7-11 "NPT110 Ft。568741 "¥194,424
LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJetProウェルポンプ

Little Giant VersaJet Pro 井戸ポンプは浅井戸または深井戸で使用され、都市の水源に接続する必要がありません。 これらの井戸ジェットポンプは、最適な効率を実現する精密成形熱可塑性ディフューザーと、あらゆる圧力で確実なシールを確保するニトリルエラストマーを使用したカーボン/セラミック面メカニカルシャフトシールを備えています。 これらのユニットには、キー付きシャフト モーターを簡単に取り外せるシャフト カップリングと、防寒と保守が容易な内蔵ドレン プラグが付いています。

形式モデル容量電圧価格
A91181010---¥243,134
見積依頼
A9118300534ポンド。1フェーズ115 / 230V¥173,185
見積依頼
A9118100751ポンド。1フェーズ115 / 230V¥219,419
見積依頼
A9118300751ポンド。3フェーズ208-230 / 460V¥220,853
見積依頼
A9118301056ポンド。3フェーズ208-230 / 460V¥245,765
見積依頼
DAYTON -

浅井戸ジェットポンプ

デイトン浅井戸ジェット ポンプは、25 フィートもの深さの井戸から水を輸送するために使用されます。 これらのジェット ポンプは修理とメンテナンスのために地上に設置され、高い始動トルクを提供するコンデンサー スタート モーターが装備されています。 掘削/打ち込み/掘削井戸、湖、貯水槽で使用でき、最大 160 psi の入口圧力に耐えることができます。 これらの浅井戸ジェット ポンプは、1/2、1/3、3/4、1、および 1.5 馬力のバリエーションからお選びいただけます。

形式モデル最大ケース圧力アンプアンペアAC最大入口圧力NPTアウトレットアウトレット幅(Width)水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI価格
A1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7¥123,318
A1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5¥101,602
A1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3¥154,829
A1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3¥97,811
A1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0¥107,575
A1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5¥171,151
B5UXK1123 PSI20/10.5-123 PSI11 "NPT9.812 "15.2/14.5¥144,774
B5UXK0123 PSI10.8/5.5-123 PSI11 "NPT9.125 "11.2/5.6¥151,353
B5UXJ8123 PSI10/4.8-123 PSI11 "NPT9.125 "6.3/2.5¥105,489
B5UXK2123 PSI21.5/11-123 PSI11 "NPT9.812 "20.8/20.6¥190,941
B5UXJ9123 PSI10/5-123 PSI11 "NPT9.125 "6.8/3.4¥120,304
C4HEY7140 PSI17.2/8.8-75 PSI11 "NPT11 "17.1 2.0¥148,386
C4HEY3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1¥92,771
C4HEY5140 PSI10.8/5.5-75 PSI11 "NPT11 "8.8 2.0¥108,205
C4HEY6140 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "13.8 2.2¥128,248
C4HEY4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8¥93,748
D4HEZ1160 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "15.4 4.8¥181,485
D4HEY9160 PSI9.6/4.8-75 PSI11 "NPT11 "6.6 1.6¥170,510
D4HEZ2160 PSI18.0/9.0-75 PSI11 "NPT11 "14.3 12.7¥208,271
D4HEZ3160 PSI20.3/10.4-75 PSI11 "NPT11 "21.1 11.4¥232,623
D4HEY8160 PSI9.0/4.5-75 PSI11 "NPT11 "4.4 0.6¥160,437
FLINT & WALLING -

ジェットポンプシステムコンバーチブル1 / 2Hp

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
EK05AF8BAV¥141,095
LITTLE GIANT PUMPS -

浅井戸ジェットポンプ、1/2馬力

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
558279CV8PKF-
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS -

浅井戸ジェットポンプ、1 HP、115/230 V

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
558276CV8PKB-
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS -

浅井戸ジェットポンプおよび T14H タンク、1/2HP、115/230 V

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
558278CV8PJX-
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS -

浅井戸ジェットポンプおよび T9H タンクパッケージ、1/2 馬力、115/230 V

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
558277CV8PJY-
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS -

浅井戸ジェットポンプ、1/2 馬力、115/230 V

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
558274CV8PJW-
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS -

浅井戸ジェットポンプ、3/4 HP、115/230 V

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
558275CV8PKA-
見積依頼