DAYTON 4HEY4浅井戸ジェットポンププラスチック1/2馬力
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
アイテム価格 | 浅井戸ジェットポンプ |
アンプ | 10/4.8 |
水のGPM @ 10 Ft @ 30、50 PSI | 6.1/2.0 |
水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 5.0 1.8 |
水のGPM @ 20 Ft @ 30、50 PSI | 4.0/1.4 |
水のGPM @ 25 Ft @ 30、50 PSI | 4.1 0.8 |
水のGPM @ 5 Ft @ 30、50 PSI | 7.5 2.2 |
高さ | 9" |
HP | 1/2 |
インレット | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 21 " |
最大ケース圧力 | 140 PSI |
最大入口圧力 | 75 PSI |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 95 F |
モーターエンクロージャー | ODP |
モータータイプ | コンデンサスタート |
NPTインレット | 1.25 |
NPTアウトレット | 1 |
アウトレット | 1 "NPT |
圧力スイッチ設定 | 30から50へのpsi |
ポンプ材料 | 熱可塑性プラスチック |
シールタイプ | メカニカル |
シャットオフ | 63 PSI |
サクションリフト | 25 Ft。 |
UPC | 190735325117 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 13.64 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | CN |
モデル | 最大ケース圧力 | アンプ | アンペアAC | 最大入口圧力 | NPTアウトレット | アウトレット | 幅(Width) | 水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D872 | 70 | 18.0/9.0 | 18.0/9.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 17.8 17.3 | ¥154,829 | |
1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 15.7 14.7 | ¥123,318 | |
1D876 | 69 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 11.8 6.5 | ¥101,602 | |
1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 22.8 22.5 | ¥171,151 | |
1D880 | 74 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 12.3 7.0 | ¥107,576 | |
1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 8.2 4.3 | ¥97,811 | |
4HEY3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 3.3 2.1 | ¥92,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。