DAYTON 1D872ポンプジェット浅井戸
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
アイテム価格 | 浅井戸ポンプ |
アンプ | 18.0/9.0 |
アンペアAC | 18.0/9.0 |
水のGPM @ 10 Ft @ 30、50 PSI | 21.0 20.5 |
水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 17.8 17.3 |
水のGPM @ 20 Ft @ 30、50 PSI | 14.8 14.5 |
水のGPM @ 25 Ft @ 30、50 PSI | 11.5 11.2 |
水のGPM @ 5 Ft @ 30、50 PSI | 23.2 22.5 |
高さ | 7.75 " |
HP | 1 |
インレット | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 21 " |
最大ケース圧力 | 70 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 140 F |
NPTインレット | 1.25 |
NPTアウトレット | 1 |
アウトレット | 1 "NPT |
圧力スイッチ設定 | 30から50へのpsi |
ポンプ材料 | 鋳鉄 |
シャットオフ | 70 PSI |
タンクPSI | 30 50 |
UPC | 190735131848 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 10.88 " |
船の重量(kg) | 24.77 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 49.28 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8413810030 |
原産国 | US |
モデル | 最大ケース圧力 | アンプ | アンペアAC | 最大入口圧力 | NPTアウトレット | アウトレット | 幅(Width) | 水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 15.7 14.7 | ¥123,318 | |
1D876 | 69 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 11.8 6.5 | ¥101,602 | |
1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 22.8 22.5 | ¥171,151 | |
1D880 | 74 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 12.3 7.0 | ¥107,576 | |
1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 8.2 4.3 | ¥97,811 | |
4HEY3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 3.3 2.1 | ¥92,771 | |
4HEY4 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 5.0 1.8 | ¥93,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。