DAYTON 浅井戸ジェットポンプ
形式 | モデル | 最大ケース圧力 | アンプ | アンペアAC | 最大入口圧力 | NPTアウトレット | アウトレット | 幅(Width) | 水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 15.7 14.7 | ¥123,318 | |
A | 1D876 | 69 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 11.8 6.5 | ¥101,602 | |
A | 1D872 | 70 | 18.0/9.0 | 18.0/9.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 17.8 17.3 | ¥154,829 | |
A | 1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 8.2 4.3 | ¥97,811 | |
A | 1D880 | 74 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 12.3 7.0 | ¥107,575 | |
A | 1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 22.8 22.5 | ¥171,151 | |
B | 5UXK1 | 123 PSI | 20/10.5 | - | 123 PSI | 1 | 1 "NPT | 9.812 " | 15.2/14.5 | ¥144,774 | |
B | 5UXK0 | 123 PSI | 10.8/5.5 | - | 123 PSI | 1 | 1 "NPT | 9.125 " | 11.2/5.6 | ¥151,353 | |
B | 5UXJ8 | 123 PSI | 10/4.8 | - | 123 PSI | 1 | 1 "NPT | 9.125 " | 6.3/2.5 | ¥105,489 | |
B | 5UXK2 | 123 PSI | 21.5/11 | - | 123 PSI | 1 | 1 "NPT | 9.812 " | 20.8/20.6 | ¥190,941 | |
B | 5UXJ9 | 123 PSI | 10/5 | - | 123 PSI | 1 | 1 "NPT | 9.125 " | 6.8/3.4 | ¥120,304 | |
C | 4HEY7 | 140 PSI | 17.2/8.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 17.1 2.0 | ¥148,386 | |
C | 4HEY3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 3.3 2.1 | ¥92,771 | |
C | 4HEY5 | 140 PSI | 10.8/5.5 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 8.8 2.0 | ¥108,205 | |
C | 4HEY6 | 140 PSI | 15.6/7.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 13.8 2.2 | ¥128,248 | |
C | 4HEY4 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 5.0 1.8 | ¥93,748 | |
D | 4HEZ1 | 160 PSI | 15.6/7.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 15.4 4.8 | ¥181,485 | |
D | 4HEY9 | 160 PSI | 9.6/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 6.6 1.6 | ¥170,510 | |
D | 4HEZ2 | 160 PSI | 18.0/9.0 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 14.3 12.7 | ¥208,271 | |
D | 4HEZ3 | 160 PSI | 20.3/10.4 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 21.1 11.4 | ¥232,623 | |
D | 4HEY8 | 160 PSI | 9.0/4.5 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 4.4 0.6 | ¥160,437 |
浅井戸ジェットポンプ
デイトン浅井戸ジェット ポンプは、25 フィートもの深さの井戸から水を輸送するために使用されます。 これらのジェット ポンプは修理とメンテナンスのために地上に設置され、高い始動トルクを提供するコンデンサー スタート モーターが装備されています。 掘削/打ち込み/掘削井戸、湖、貯水槽で使用でき、最大 160 psi の入口圧力に耐えることができます。 これらの浅井戸ジェット ポンプは、1/2、1/3、3/4、1、および 1.5 馬力のバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 包装テープハンドヘルドディスペンサー
- 地下ユーティリティロケーターアクセサリ
- データ/ LANケーブル
- ロッドワイパー
- ドックバリケード
- 明確な目的のACモーター
- クランプ
- ファンブレードとプロペラ
- スペーサーとスタンドオフ
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- BRADY ワイヤースリーブ
- LIFT-ALL トウStrpナイロン
- ENPAC こぼれ封じ込めドラムドリー
- SUPER-STRUT チャンネルポストベース
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、440VDC
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ ディスコネクト フレーム
- BALDOR MOTOR ファーム デューティー モーター、単相、フット マウント、インスタント リバース
- MARTIN SPROCKET ソケットボックス
- UVEX BY HONEYWELL 化学飛沫・耐衝撃ゴーグル
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機