FLINT & WALLING EK07 ジェット ポンプ システム コンバーチブル 3/4 馬力
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
アイテム価格 | ジェットポンプシステム |
アンプ | 13/6.5 |
水のGPM @ 40 Ft @ 30、50 PSI | 8.7 |
高さ | 10 3 / 5 " |
HP | 3/4 |
インレット | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 19.5 " |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
モータータイプ | ODP |
アウトレット | 3 / 4 "NPT |
シールタイプ | メカニカル |
シャットオフ | 65 PSI |
サクションリフト | 90 Ft。 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 568602 " |
船の重量(kg) | 15.61 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8413810030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。