FLINT & WALLING EK10 ジェット ポンプ システム コンバーチブル 1 馬力
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
アイテム価格 | ジェットポンプシステム |
アンプ | 14/7 |
水のGPM @ 40 Ft @ 30、50 PSI | 12.2/5.0 |
高さ | 10 3 / 5 " |
HP | 1 |
インレット | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 19.5 " |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
モータータイプ | ODP |
アウトレット | 1 "NPT |
シールタイプ | メカニカル |
シャットオフ | 65 PSI |
サクションリフト | 110 Ft。 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 568741 " |
船の重量(kg) | 19.67 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8413810030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。