打撃レンチとスラッギングレンチ | Raptor Supplies 日本

打撃とスラッグレンチ

フィルタ

形式モデル価格
A18H34¥12,966
A18H64¥24,075
A18H70¥32,043
A18H76¥38,831
A18H82¥40,970
A18H89¥53,945
A18H91¥82,607
A18H40¥14,450
A18H52¥18,610
A18H46¥15,664
A18H58¥20,140
A18H88¥48,258
A18H90¥59,883
A18H92¥107,081
形式モデル価格
A1864¥24,075
A1860¥22,801
A1894¥173,774
A1889A¥55,277
A1832¥12,966
A1836¥13,794
A1846¥15,664
A1856¥19,244
A1868¥31,264
A1876¥38,831
A1891¥82,607
A1892¥107,081
A1895¥180,574
A1897¥263,571
A1844¥15,633
A1848¥18,115
A1852¥18,610
A1882¥40,970
A1874¥37,106
A1870¥32,043
A1896¥263,571
A1880¥40,203
A1884¥43,115
A1886¥44,694
A1888¥48,258
形式モデル価格
A1932¥11,906
A1964¥22,424
A1938¥11,906
A1942¥11,906
A1948¥13,723
A1952¥15,729
A1956¥18,811
A1960¥19,800
A1968¥25,339
A1934¥11,906
A1976¥36,577
A1982¥48,759
A1992¥55,268
A1997¥64,164
A19112¥80,471
A19124¥103,882
A1936¥11,906
A1988¥49,754
A1984¥49,021
A1946¥11,906
A1989¥55,268
A1996¥60,158
A19108¥67,255
A19120¥88,273
A19132¥168,748
形式モデル価格
A19-32MM¥17,231
A19-41MM¥25,258
A19-50MM¥31,688
A19-60MM¥38,753
A19-70MM¥49,754
A19-80MM¥69,217
A19-36MM¥21,049
A19-46MM¥29,240
A19-55MM¥34,049
A19-65MM¥48,759
A19-75MM¥60,158
形式モデルツバ厚公称寸法オフセット全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
AJ2650SWM1.25 "50 mm1-21 / 32」13 "50 mm¥33,286
AJ2632SWM53 / 64 "32 mm1.187 "10.75 "32 mm¥19,660
AJ2636SWM63 / 64 "36 mm1.5 "12 "36 mm¥22,074
AMPCO METAL -

打撃レンチ、SAE

形式モデル終了ツバ厚材料公称寸法全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
AWS-1810ナチュラル1"アルミニウムブロンズ1.625 "8.75 "1.625 "¥43,930
AWS-1811ナチュラル1"アルミニウムブロンズ1-13 / 16」9.88 "1-13 / 16」¥55,477
AWS-1809ナチュラル13 / 16 "アルミニウムブロンズ1.437 "7.5 "1.437 "¥38,783
AWS-1812ナチュラル1-1 / 16」アルミニウムブロンズ2"10.625 "2"¥57,931
AWS-1808ナチュラル11 / 16 "アルミニウムブロンズ1.25 "6.5 "1.25 "¥35,281
BWS-1810A自然、非火花、非磁性、耐食性1"ニッケルアルミニウム青銅1-11 / 16」9.88 "1-11 / 16」¥52,659
BWS-1808A自然、非火花、非磁性、耐食性13 / 16 "ニッケルアルミニウム青銅1-5 / 16」7.5 "1 5 / 16 "¥37,497
BWS-1815自然、非火花、非磁性、耐食性1.187 "ニッケルアルミニウム青銅2-9 / 16」13.5 "2-9 / 16」¥85,329
BWS-1814自然、非火花、非磁性、耐食性1.187 "ニッケルアルミニウム青銅2.375 "12.25 "2.375 "¥75,760
BWS-1811A自然、非火花、非磁性、耐食性1-1 / 16」ニッケルアルミニウム青銅1.875 "10.625 "1.875 "¥58,169
BWS-1809A自然、非火花、非磁性、耐食性1"ニッケルアルミニウム青銅1.5 "8.75 "1.5 "¥41,365
BWS-1813自然、非火花、非磁性、耐食性1.187 "ニッケルアルミニウム青銅2.187 "11.5 "2.187 "¥72,881
BWS-1815A自然、非火花、非磁性、耐食性1.187 "ニッケルアルミニウム青銅2.625 "13.5 "2.625 "¥83,374
BWS-1816自然、非火花、非磁性、耐食性1.437 "ニッケルアルミニウム青銅2.75 "17 "2.75 "¥87,377
形式モデルツバ厚公称寸法オフセット全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
AJ2623SW-TT1"1.437 "1.5 "12 "1.437 "-
見積依頼
AJ2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-¥21,893
AJ2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-¥35,472
AJ2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32」13.437 "-¥32,291
AJ2626SW-TT1.125 "1.625 "1.5 "12.25 "1.625 "-
見積依頼
AJ2625SW-TT1.125 "1-9 / 16」1.437 "12.25 "-¥26,923
AJ2629SW-TT1.187 "1-13 / 16」1-9 / 16」13.437 "1-13 / 16」¥32,348
AJ2621SW-TT13 / 16 "1-5 / 16」13 / 16 "11.5 "1 5 / 16 "-
見積依頼
PROTO -

打撃レンチ、SAE

形式モデルサイズHandleハンドルタイプツバ厚公称寸法ポイント数オフセット全体の長さ(Overall Length)価格
AJ2621SW1 5 / 16 "オフセットオフセット13 / 16 "1-5 / 16」1213 / 16 "10.75 "¥15,671
AJ2617SW1-1 / 16」オフセットオフセット5 / 8 "1-1 / 16」1215 / 16 "8.5 "¥13,844
BJ2625SW1-9 / 16」オフセットオフセット1.125 "1-9 / 16」121.437 "12 "¥20,442
AJ2627SW1-11 / 16」オフセットオフセット1.125 "1-11 / 16」121.5 "13.437¥23,381
BJ2631SW1-15 / 16」オフセットオフセット1.25 "1-15 / 16」121.875 "13 "¥24,998
AJ2624SW1.5 "オフセットオフセット1"1.5 "121.5 "12 "¥15,569
CJ2720SW1.25 "ストレートストレート23 / 32 "1.25 "6なし10.25 "¥13,413
AJ2620SW1.25 "オフセットオフセット13 / 16 "1.25 "1213 / 16 "10.75 "¥14,891
AJ2628SW1.75 mmオフセットオフセット1.187 "1.75 "121-9 / 16」13.437 "¥24,949
DJSN181.125 "ストレートストレート5 / 8 "1.125 "12なし9.88 "¥13,470
AJ2618SW1.125 "オフセットオフセット5 / 8 "1.125 "1215 / 16 "8.5 "¥14,677
DJ2619SW1.187 "オフセットオフセット13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "¥15,971
BJ2622SW1.375 "オフセットオフセット1"1.375 "121.5 "11.5 "¥19,456
CJ2723SW1.437 "ストレートストレート7 / 8 "1.437 "6なし10.593¥16,385
CJ2726SW1.625 "ストレートストレート61 / 64 "1.625 "6なし10 15 / 16 "¥18,672
AJ2630SW1.875 "オフセットオフセット1.25 "1.875 "121-21 / 32」13.437 "¥25,918
BJ2633SW2-1 / 16」オフセットオフセット1-5 / 16」2-1 / 16」122"13.5 "¥27,323
AJ2641SW2-9 / 16」オフセットオフセット1.5 "2-9 / 16」122.25 "13.5 "¥42,801
EJ2741SW2-9 / 16」ストレートストレート1-17 / 32」2-9 / 16」6なし12 11 / 16 "¥28,717
AJ2647SW2-15 / 16」オフセットオフセット1.875 "2-15 / 16」122.625 "16 "¥53,875
AJ2640SW2.5 "オフセットオフセット1.5 "2.5 "122.25 "13.5 "¥41,414
AJ2636SW2.25 "オフセットオフセット1.5 "2.25 "122"13.5 "¥31,167
AJ2644SW2.75 "オフセットオフセット1.5 "2.75 "122.25 "13.5 "¥44,901
CJ2744SW2.75 "ストレートストレート1-17 / 32」2.75 "6なし12-13/16¥45,923
AJ2634SW2.125 "オフセットオフセット1.5 "2.125 "122"13.875 "¥28,547
PROTO -

スラッギングレンチ、SAE

形式モデルツバ厚公称寸法オフセット全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
AJUSN3341-5 / 16」2.125 "1.125 "11 "2.125 "¥32,344
AJUSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75 mm¥18,908
BJUSN3241.125 "1.5 "1"10 "1.5 "¥15,633
BJUSN3271.125 "1-11 / 16」1"10.125 "1-11 / 16」¥18,090
BJUSN3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "¥36,218
AJUSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "¥44,818
BJUSN3381.625 "2-25 / 64」1.5 "14.5 "2-25 / 64」¥42,400
BJUSN3441.625 "2-25 / 32」1.5 "14.5 "2-25 / 32」¥52,740
BJUSN3471.875 "2-15 / 16」1.75 "15.75 "2-15 / 16」¥59,555
BJUSN3481.875 "3"1.75 "15.75 "3"¥66,714
BJUSN3723"4.5 "1.875 "19.75 "4.5 "¥195,291
BJUSN3743"4.625 "1.875 "19.75 "4.625 "¥200,342
BJUSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "¥15,996
PROTO -

スラッギングレンチ、メートル法

形式モデルツバ厚公称寸法オフセット全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
AJHD060M1-39 / 64」60 mm1.5 "14.5 "60 mm¥47,187
AJHD075M1-57 / 64」75 mm1-47 / 64」15.75 "75 mm¥73,926
AJHD085M2-1 / 64」85 mm1-27 / 32」17 23 / 64 "85 mm¥96,640
AJHD080M2-1 / 64」80 mm1-27 / 32」17 23 / 64 "80 mm¥89,466
AJHD095M2-33 / 64」95 mm1-57 / 64」17.75 "95 mm¥113,011
AJHD090M2-33 / 64」90 mm1-57 / 64」17.75 "90 mm¥106,932
BJHD041M29 mm41 mm1"10.125 "41 mm¥19,375
AJHD036M55 / 64 "36 mm21 / 32 "8.375 "36 mm¥17,380
CJHD032M55 / 64 "32 mm21 / 32 "8.375 "32 mm¥15,593
PROTO -

テザー打撃レンチオフセット32mm

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
J2632SWM-TTAH2ATR¥19,460

打撃とスラッグレンチ

打撃レンチとスラッギングレンチは、ハンドルの端がブロック形状になっているため、ハンマーでの使用に適しています。 これらのレンチを留め具に取り付けてから、ブロックの端をハンマーで叩いて、凍った錆びた機械的留め具を緩めたり締めたりします。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します アンプコ、プロトと ライトツール 打撃とスラッギングレンチ。 プロト メートルレンチは、ファスナーのヘッド全体にフィットする反対側の端(ボックスエンド)に囲まれたヘッドと、12ポイントレンチと比較して角度接続が容易な追加の溝を備えた6ポイント設計を備えています。