入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 打撃レンチ |
終了 | ブラックオキサイド |
Handle | オフセット |
ハンドルタイプ | オフセット |
ツバ厚 | 1" |
材料 | 鍛鋼 |
公称寸法 | 1.5 " |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | Handle | ハンドルタイプ | ツバ厚 | 公称寸法 | ポイント数 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSN18 | 1.125 " | ストレート | ストレート | 5 / 8 " | 1.125 " | 12 | なし | 9.88 " | ¥13,470 | ||
J2631SW | 1-15 / 16」 | オフセット | オフセット | 1.25 " | 1-15 / 16」 | 12 | 1.875 " | 13 " | ¥24,998 | ||
J2619SW | 1.187 " | オフセット | オフセット | 13 / 16 " | 1.187 " | 12 | 13 / 16 " | 11 " | ¥15,971 | ||
J2622SW | 1.375 " | オフセット | オフセット | 1" | 1.375 " | 12 | 1.5 " | 11.5 " | ¥19,456 | ||
J2625SW | 1-9 / 16」 | オフセット | オフセット | 1.125 " | 1-9 / 16」 | 12 | 1.437 " | 12 " | ¥20,442 | ||
J2633SW | 2-1 / 16」 | オフセット | オフセット | 1-5 / 16」 | 2-1 / 16」 | 12 | 2" | 13.5 " | ¥27,323 | ||
J2617SW | 1-1 / 16」 | オフセット | オフセット | 5 / 8 " | 1-1 / 16」 | 12 | 15 / 16 " | 8.5 " | ¥13,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。