入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 打撃レンチ |
終了 | ナチュラル |
Handle | ストレート |
ハンドルタイプ | ストレート |
ツバ厚 | 13 / 16 " |
材料 | アルミニウムブロンズ |
公称寸法 | 1.437 " |
ポイント数 | 6 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.437 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | ツバ厚 | 材料 | 公称寸法 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-1808 | ナチュラル | 11 / 16 " | アルミニウムブロンズ | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | ¥34,928 | |
WS-1810 | ナチュラル | 1" | アルミニウムブロンズ | 1.625 " | 8.75 " | 1.625 " | ¥43,490 | |
WS-1811 | ナチュラル | 1" | アルミニウムブロンズ | 1-13 / 16」 | 9.88 " | 1-13 / 16」 | ¥51,376 | |
WS-1812 | ナチュラル | 1-1 / 16」 | アルミニウムブロンズ | 2" | 10.625 " | 2" | ¥54,523 | |
WS-1808A | 自然、非火花、非磁性、耐食性 | 13 / 16 " | ニッケルアルミニウム青銅 | 1-5 / 16」 | 7.5 " | 1 5 / 16 " | ¥37,123 | |
WS-1814 | 自然、非火花、非磁性、耐食性 | 1.187 " | ニッケルアルミニウム青銅 | 2.375 " | 12.25 " | 2.375 " | ¥75,001 | |
WS-1809A | 自然、非火花、非磁性、耐食性 | 1" | ニッケルアルミニウム青銅 | 1.5 " | 8.75 " | 1.5 " | ¥40,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。