入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つながれた打撃レンチ |
終了 | ブラックオキサイド |
Handle | オフセット |
ハンドルタイプ | オフセット |
ツバ厚 | 1.187 " |
材料 | 鍛鋼 |
公称寸法 | 1-13 / 16」 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 1-9 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.437 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1-13 / 16」 |
テザー対応 | テザーレディ |
船の重量(kg) | 1.77 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
モデル | ツバ厚 | 公称寸法 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2621SW-TT | 13 / 16 " | 1-5 / 16」 | 13 / 16 " | 11.5 " | 1 5 / 16 " | ¥13,604 | |
J2623SW-TT | 1" | 1.437 " | 1.5 " | 12 " | 1.437 " | ¥15,336 | |
J2626SW-TT | 1.125 " | 1.625 " | 1.5 " | 12.25 " | 1.625 " | ¥18,080 | |
J2624SW-TT | 1" | 1.5 " | 1.5 " | 12 " | - | ¥19,705 | |
J2625SW-TT | 1.125 " | 1-9 / 16」 | 1.437 " | 12.25 " | - | ¥26,923 | |
J2630SW-TT | 1.25 " | 1.875 " | 1-21 / 32」 | 13.437 " | - | ¥32,291 | |
J2634SW-TT | 1.5 " | 2.125 " | 2" | 13.875 " | - | ¥35,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。