入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 打撃レンチ |
終了 | ブラックオキサイド |
Handle | オフセット |
ハンドルタイプ | オフセット |
ツバ厚 | 1.25 " |
材料 | 鍛鋼 |
公称寸法 | 50 mm |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 1-21 / 32」 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 50 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 2.33 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。