入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スラッギングレンチ |
終了 | ブラックオキサイド |
Handle | オフセット |
ハンドルタイプ | オフセット |
ツバ厚 | 1.125 " |
材料 | 鍛鋼 |
公称寸法 | 1.5 " |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
モデル | ツバ厚 | 公称寸法 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSN328 | 1.125 " | 1.75 " | 1" | 10.125 " | 1.75 mm | ¥18,908 | |
JUSN334 | 1-5 / 16」 | 2.125 " | 1.125 " | 11 " | 2.125 " | ¥32,344 | |
JUSN339 | 1.625 " | 2.437 " | 1.5 " | 14.5 " | 2.437 " | ¥44,818 | |
JUSN323 | 7 / 8 " | 1.437 " | 11 / 16 " | 8.375 " | 1.437 " | ¥15,997 | |
JUSN327 | 1.125 " | 1-11 / 16」 | 1" | 10.125 " | 1-11 / 16」 | ¥18,090 | |
JUSN336 | 1.375 " | 2.25 " | 1.25 " | 11 " | 2.25 " | ¥36,218 | |
JUSN338 | 1.625 " | 2-25 / 64」 | 1.5 " | 14.5 " | 2-25 / 64」 | ¥42,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。