PROTO JHD085M スラッギングレンチ オフセット 85mm 17-23/64 L
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
アイテム価格 | スラッギングレンチ |
終了 | ブラックオキサイド |
Handle | オフセット |
ハンドルタイプ | オフセット |
ツバ厚 | 2-1 / 64」 |
材料 | 鍛鋼 |
公称寸法 | 85 mm |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 1-27 / 32」 |
全体の長さ(Overall Length) | 17 23 / 64 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 85 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679121228 |
船の重量(kg) | 7.72 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ツバ厚 | 公称寸法 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHD041M | 29 mm | 41 mm | 1" | 10.125 " | 41 mm | ¥19,375 | ||
JHD032M | 55 / 64 " | 32 mm | 21 / 32 " | 8.375 " | 32 mm | ¥15,593 | ||
JHD036M | 55 / 64 " | 36 mm | 21 / 32 " | 8.375 " | 36 mm | ¥17,380 | ||
JHD060M | 1-39 / 64」 | 60 mm | 1.5 " | 14.5 " | 60 mm | ¥47,187 | ||
JHD075M | 1-57 / 64」 | 75 mm | 1-47 / 64」 | 15.75 " | 75 mm | ¥73,926 | ||
JHD080M | 2-1 / 64」 | 80 mm | 1-27 / 32」 | 17 23 / 64 " | 80 mm | ¥89,466 | ||
JHD090M | 2-33 / 64」 | 90 mm | 1-57 / 64」 | 17.75 " | 90 mm | ¥106,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。