ドック機器アクセサリー| Raptor Supplies 日本

ドック機器アクセサリー

フィルタ

VESTIL -

WS シリーズ ビニール ウェザー ストリップ

形式モデル高さ長さピット長さ価格
AWS-5-RV4.17のフィート42 "50 "¥20,696
BWS-6-RV5.17のフィート54 "62 "¥22,551
CWS-8-RV7.08のフィート78 "85 "¥23,178
見積依頼
DWS-10-RV9.17のフィート102 "110 "¥26,402
見積依頼
形式モデル車軸荷重ベースの長さベース幅負荷容量最小プラットフォームの長さTime
APLT-060-00603000ポンド。90 "58 "6000ポンド。96 "25秒。
見積依頼
APLT-060-00503000ポンド。90 "58 "5000ポンド。96 "21秒。
見積依頼
APLT-060-00806400ポンド。96.5 "60.75 "8000ポンド。100 "50秒。
見積依頼
APLT-060-00706400ポンド。96.5 "60.75 "7000ポンド。100 "50秒。
見積依頼
APLT-058-01208000ポンド。96.5 "60.75 "12000ポンド。100 "48.3秒。
見積依頼
APLT-060-01008000ポンド。96.5 "60.75 "10000ポンド。100 "50秒。
見積依頼
APLT-058-015010000ポンド。96.5 "60.75 "15000ポンド。100 "48.3秒。
見積依頼
形式モデル長さ価格
AFOD/6'6"¥210,920
AFOD/8'8のフィート¥220,669
AFOD/10'10ft。¥242,701
VESTIL -

取り外し可能なピックアップループ

形式モデル材料価格
ARPL-STLグレー¥18,511
見積依頼
BRPL-ミョウバンシルバーアルミニウム¥18,511
見積依頼
US NETTING -

ドックドアの安全ネット

形式モデルアイテム価格価格
ABRSN-410-9障壁¥633,460
ABRSN-418-5障壁¥749,385
BOHPW48-P障壁¥623,655
BOHPW420-P障壁¥778,334
COHIG432-P障壁¥975,173
ABRSN-432-7障壁¥1,163,654
ABRSN-430-10障壁¥1,289,877
ABRSN-428-9障壁¥1,190,131
ABRSN-426-9障壁¥1,134,526
ABRSN-426-8障壁¥1,118,638
ABRSN-424-10障壁¥1,123,049
ABRSN-422-5障壁¥848,246
ABRSN-420-9障壁¥967,703
ABRSN-420-6障壁¥815,292
ABRSN-414-7障壁¥684,951
ABRSN-410-6障壁¥518,421
ABRSN-410-5障壁¥501,942
ABRSN-418-9障壁¥912,092
ABRSN-418-7障壁¥806,762
ABRSN-432-8障壁¥1,285,463
BOHPW432-P障壁¥975,173
BOHPW424-P障壁¥839,392
BOHPW416-P障壁¥747,806
COHIG428-P障壁¥900,451
COHIG420-P障壁¥778,334
VESTIL -

D シリーズ フルハイト プリーツ

形式モデル価格
AD-FHPS¥108,237
見積依頼
BD-FHPFS¥131,889
見積依頼
VESTIL -

PCDシリーズ パレットカーゴデッキ

形式モデルデッキの数価格
APCD-92D-¥287,213
BPCD-921¥203,276
見積依頼
CPCD-92DS2¥357,429
DPCD-92DSB2¥415,637
VESTIL -

アプローチプレート

形式モデル価格
AAP¥59,806
BAP-BE¥75,792
VESTIL -

RAMP シリーズ アプローチランプ

形式モデル高さ長さ価格
Aランプ-22"12 "¥104,519
見積依頼
Bランプ-44"24 "¥203,734
VESTIL -

縁石アングルセット

形式モデル長さ使用可能な長さ価格
ACAS-RU-60062.27 "56 1 / 2 "¥117,278
見積依頼
BCAS-RU-80086.37 "80 1 / 2 "¥128,655
見積依頼
CCAS-RU-800-F92.37 "86 1 / 2 "¥136,278
見積依頼
DCAS-RU-1000110.37 "104 1 / 2 "¥144,632
見積依頼
VESTIL -

CASシリーズ ドックレベラー縁石アングルセット

形式モデル長さ材料使用可能な長さ幅(Width)価格
ACAS-7555 7 / 8 "ポリスチレン50 "116 "¥105,236
見積依頼
BCAS-6555 7 / 8 "50 "104 "¥101,969
見積依頼
CCAS-7667 7 / 8 "ポリスチレン62 "116 "¥108,005
見積依頼
DCAS-6667 7 / 8 "62 "104 "¥105,226
見積依頼
ECAS-6891 7 / 8 "ポリスチレン86 "104のフィート¥110,101
見積依頼
FCAS-7891 7 / 8 "ポリスチレン86 "116 "¥127,465
見積依頼
GCAS-710115 7 / 8 "ポリスチレン110 "116 "¥117,500
見積依頼
HCAS-610115 7 / 8 "110 "104 "¥114,258
見積依頼
VESTIL -

加工された浅いピット

形式モデル価格
ASPOグレー¥40,793
見積依頼
Bスポるシルバー¥153,676
見積依頼
形式モデル価格
ATA-30K/8¥360,919
見積依頼
ATA-30K/10¥580,463
見積依頼
ATA-30K/6¥274,670
見積依頼
VESTIL -

長い唇

形式モデル油圧レベラーサイズ価格
A18"リップ/66のフィート¥57,256
A18"リップ/77のフィート¥75,792
VESTIL -

WSシリーズ ウェザーストリップ

形式モデルウェザーストリップタイプ高さ幅(Width)長さ材料ピット長さ交換用ブラシ幅価格
AWS-8-DVデュアルビニールホワイト7.08のフィート2"77 "デュアルビニール85 "-¥18,514
見積依頼
BWS-5-DVデュアルビニールホワイト4.17のフィート2"41 "デュアルビニール50 "-¥15,046
CWS-6-DVデュアルビニールホワイト5.17のフィート2"53 "デュアルビニール62 "-¥16,894
DWS-10-DVデュアルビニールホワイト9.17のフィート2"101 "デュアルビニール110 "-¥22,470
見積依頼
EWS-10-RB-1交換用ブラシブラック、シルバー9.17のフィート1"102 "ポリプロピレン、鋼110 "-¥31,051
見積依頼
FWS-10-RB-1.5交換用ブラシブラック、シルバー9.17のフィート1"102 "ポリプロピレン、鋼110 "-¥31,493
見積依頼
GWS-6-RB-1.5交換用ブラシブラック、シルバー5.17のフィート1"54 "ポリプロピレン、鋼62 "-¥26,402
HWS-5-RB-1交換用ブラシブラック、シルバー4.17のフィート1"42 "ポリプロピレン、鋼50 "-¥25,821
IWS-5-RB-1.5交換用ブラシブラック、シルバー4.17のフィート1"42 "ポリプロピレン、鋼50 "-¥26,257
JWS-6-RB-1交換用ブラシブラック、シルバー5.17のフィート1"54 "ポリプロピレン、鋼62 "-¥26,189
KWS-8-RB-1交換用ブラシブラック、シルバー7.08のフィート2"78 "ポリプロピレン、鋼85 "1"¥25,951
見積依頼
LWS-8-RB-1.5交換用ブラシブラック、シルバー7.08のフィート2"78 "ポリプロピレン、鋼85 "1 1 / 2 "¥26,652
見積依頼
GRAINGER -

パーキングコラムプロテクターストラップ

形式モデル全体の長さ(Overall Length)価格パッケージ。 数量
APSS-2500-BRブラック100 "¥12,5502
BPSS-2500-BR-SLブラック100 "¥15,6062
APSS-4000-BRブラック158 "¥17,4862
CPSS-2500-YRイエロー100 "¥12,7132
CPSS-4000-YR-SLイエロー158 "¥20,8482
CPSS-2500-YR-SLイエロー100 "¥15,1832
形式モデルサイズ価格
AEPAP123/8 "x 120" x 12 "¥194,463
見積依頼
AEPAP243/8 "x 120" x 24 "¥317,557
見積依頼
APPROVED VENDOR -

ソケット取り付けベース

形式モデルアイテム価格価格
A2HER8ダブルソケット取り付けベース¥14,471
B2HER7シングルソケット取り付けベース¥11,806
FOL-DA-TANK -

キャリングラック

形式モデル価格
AFDSCR-SM¥49,145
見積依頼
BLFSCR-SM¥49,145
見積依頼
BLFSCR-LG¥66,763
見積依頼
AFDSCR-LG¥66,763
見積依頼
形式モデル容量価格
ACWHF-SM1/2ガロン。¥52,146
ACWHF-MD1ギャルまで。¥61,629
見積依頼
ACWHF-LG3ギャルまで。¥170,819
見積依頼
ACWHF-xLG16ギャルまで。¥436,733
見積依頼
AUTOQUIP -

跳開橋

形式モデルTime車軸荷重負荷容量最大プラットフォームの長さ最大プラットフォームの幅最小プラットフォームの長さ最小プラットフォームの幅モーターHP
AMBB-4872-04060秒。800ポンド。4000ポンド。96 "72 "72 "48 "1.5
見積依頼
ASBB-72192-10060秒。8000ポンド。10000ポンド。216 "96 "192 "72 "1.5
見積依頼
ASBB-72192-15060秒。12000ポンド。15000ポンド。216 "96 "192 "72 "1.5
見積依頼
AMBB-4872-02060秒。400ポンド。2000ポンド。96 "72 "72 "48 "1.5
見積依頼
ADBB-72192-10060秒。8000ポンド。10000ポンド。216 "96 "192 "72 "1.5
見積依頼
ADBB-72192-15060秒。12000ポンド。15000ポンド。216 "96 "192 "72 "1.5
見積依頼
AMBB-4860-02060秒。400ポンド。2000ポンド。84 "72 "60 "48 "1.5
見積依頼
AMBB-4860-04060秒。800ポンド。4000ポンド。84 "72 "60 "48 "1.5
見積依頼
ADBB-96204-20090秒。16000ポンド。20000ポンド。228 "120 "204 "96 "5
見積依頼
ADBB-96204-15090秒。12000ポンド。15000ポンド。228 "120 "204 "96 "1.5
見積依頼
ADBB-72216-30090秒。24000ポンド。30000ポンド。240 "96 "216 "72 "5
見積依頼
ASBB-96216-20090秒。16000ポンド。20000ポンド。240 "120 "216 "96 "5
見積依頼
ASBB-96204-30090秒。24000ポンド。30000ポンド。228 "120 "204 "96 "5
見積依頼
ASBB-72204-15090秒。12000ポンド。15000ポンド。228 "96 "204 "72 "1.5
見積依頼
ASBB-96228-30090秒。24000ポンド。30000ポンド。252 "120 "228 "96 "5
見積依頼
ASBB-72192-20090秒。16000ポンド。20000ポンド。216 "96 "192 "72 "5
見積依頼
ADBB-96192-15090秒。12000ポンド。15000ポンド。216 "120 "192 "96 "1.5
見積依頼
ADBB-72240-20090秒。16000ポンド。20000ポンド。264 "96 "240 "72 "5
見積依頼
ASBB-96240-15090秒。12000ポンド。15000ポンド。264 "120 "240 "96 "5
見積依頼
ADBB-72216-10090秒。8000ポンド。10000ポンド。240 "96 "216 "72 "1.5
見積依頼
ASBB-96192-30090秒。24000ポンド。30000ポンド。216 "120 "192 "96 "5
見積依頼
ADBB-72240-30090秒。24000ポンド。30000ポンド。264 "96 "240 "72 "5
見積依頼
ASBB-96204-10090秒。8000ポンド。10000ポンド。228 "120 "204 "96 "1.5
見積依頼
AMBB-7284-06090秒。1200ポンド。6000ポンド。108 "96 "84 "72 "3
見積依頼
ASBB-96216-10090秒。8000ポンド。10000ポンド。240 "120 "216 "96 "1.5
見積依頼
12...45

ドック機器アクセサリー

ドック機器アクセサリは、バンパー、バリケード、カーテンなどのドック機器を設置するために使用されます。これらは、あらゆるタイプのドック機器にさまざまな頑丈で長持ちするソリューションを提供します。