VESTIL RAMP-4 ドックレベラー アプローチ ランプ、サイズ 96 インチ x 24 インチ
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
アイテム価格 | アプローチプレート |
容量 | 30000ポンド。 |
色 | ブラウン |
高さ | 4" |
長さ | 24 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215032131 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 92.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ランプ-2 | 2" | 12 " | ¥104,519 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。