VESTIL RAMP-2 ドックレベラー アプローチ ランプ、サイズ 96 インチ x 12 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アプローチプレート |
容量 | 30000ポンド。 |
色 | ブラウン |
高さ | 2" |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215032124 |
使用可能な幅 | 94 " |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ランプ-4 | 4" | 24 " | ¥203,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。