AUTOQUIP MBB-4872-040跳開橋、プラットフォーム幅72インチ、高さ35インチ、容量4000ポンド
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 跳開橋 |
車軸荷重 | 800ポンド。 |
縁石の高さ(インチ) | 3" |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
高さを下げた | 35 " |
最大プラットフォームの長さ | 96 " |
最大プラットフォームの幅 | 72 " |
最小プラットフォームの長さ | 72 " |
最小プラットフォームの幅 | 48 " |
モーターHP | 1.5 |
シリンダー数 | 1 |
Time | 60秒。 |
移動距離 | 90 " |
船の重量(kg) | 495 |
原産国 | US |
モデル | Time | 車軸荷重 | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB-96204-100 | 90秒。 | 8000ポンド。 | 10000ポンド。 | 228 " | 120 " | 204 " | 96 " | 1.5 | - | 見積依頼
|
SBB-96216-100 | 90秒。 | 8000ポンド。 | 10000ポンド。 | 240 " | 120 " | 216 " | 96 " | 1.5 | - | 見積依頼
|
SBB-96228-100 | 90秒。 | 8000ポンド。 | 10000ポンド。 | 252 " | 120 " | 228 " | 96 " | 5 | - | 見積依頼
|
SBB-96240-100 | 90秒。 | 8000ポンド。 | 10000ポンド。 | 264 " | 120 " | 240 " | 96 " | 5 | - | 見積依頼
|
DBB-72192-100 | 60秒。 | 8000ポンド。 | 10000ポンド。 | 216 " | 96 " | 192 " | 72 " | 1.5 | - | 見積依頼
|
DBB-72204-100 | 90秒。 | 8000ポンド。 | 10000ポンド。 | 228 " | 96 " | 204 " | 72 " | 1.5 | - | 見積依頼
|
DBB-72216-100 | 90秒。 | 8000ポンド。 | 10000ポンド。 | 240 " | 96 " | 216 " | 72 " | 1.5 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。