入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトな水中遠心ポンプ |
アンプ | 1.1 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
コード長 | 6ft。 |
排出サイズ | 1/4MNPT |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 1Ft。 頭の | 3.5 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 3.25 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 3 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 2.5 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | .83 |
高さ | 4 9 / 16 " |
住宅資材 | ナイロン |
HP | 1/150 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ナイロン |
インペラータイプ | Open |
インレット | 上映 |
インレットタイプ | 上映 |
長さ | 4.25 " |
マックス。 流量 | 3.5 gpm |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 120 @ 2フィート |
最大頭 | 10.2 Ft。 |
最大液体温度 | 水 |
最大比重 | 1.1 |
最大頭 | 10のフィート |
最小GPM @ヘッド | 0.83 @ 9フィート |
モーターRPM | 3400 |
モータータイプ | シェードポール |
アウトレット | 1/4(M)NPT |
相 | 単発講座 |
ポートローテーション | CW |
PSI | 4.4 |
ポンプ本体材料 | ナイロン |
スクリーン素材 | ポリエチレン |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シール材 | バイトン |
シールタイプ | リップ |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 耐薬品性 |
UPC | 010121269064 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ナイロン |
接液材料 | ナイロン、バイトン、ニトリル、SSTL、PVC |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。